LIQUATITE LNM-P 15x50 ORG-ledning Icke metallisk flytande tät 1 1/2 tum | AB4LHW 1YPG7

LIQUATITE LNM-P 15x50 ORG Icke-metallisk vätsketät 1 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB4LHW Modell: LNM-P 15x50 ORGKorsreferens: 1YPG7

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 463 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel icke-metallisk flytande tät ledning
Böj Radius9"
FärgOrange
Ledningsstorlek1-1 / 2 "
KärnmaterialNylonmesh
Inuti Dia.1.62 "
Jacka MaterialFlexibel PVC
Längd50ft.
Utanför Dia.2.08 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 140 grader
TypIcke metallisk vätsketät

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)88.14
Fartygets bredd (cm)88.14
HS-kod3917390020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Konstruktion av typ A

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusLedningsstorlekInuti Dia.LängdUtanför Dia.Temp. RäckviddPris
LIQUATITE LNM-P 13x100 ORG-ledning Icke metallisk flytande 1 In | AB4LHU 1YPG5 LNM-P 13x100 ORG6.5 "1"1.055 "100ft.1.44 "-4 grader till 140 grader20 463 kr
LIQUATITE LNM-P 14x100 ORG-ledning Icke metallisk flytande tät 1 1/4 tum | AB4LHV 1YPG6 LNM-P 14x100 ORG8"1-1 / 4 "1.395 "100ft.1.825 "-4 till 140 F24 608 kr
LIQUATITE LNM-P 16x50 ORG-ledning Icke metallisk flytande 2 In | AB4LHX 1YPG8 LNM-P 16x50 ORG11 "2"2.08 "50ft.2.64 "-4 grader till 140 grader31 128 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIQUATITE LNM-P 15x50 ORG Icke-metallisk vätsketät 1 1/2 tum
24 463 kr /enhet