LIQUATITE NM-11x100 GRY Conduit Vätsketätt 1/2 tum 100ft Grå | AB4LHQ 1YPF8

LIQUATITE NM-11x100 GRY Conduit Vätsketät 1/2 tum 100ft Grå

Finns i lager
Artikel: AB4LHQ Modell: NM-11x100 GRYKorsreferens: 1YPF8

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 360 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel icke-metallisk flytande tät ledning
Böj Radius3.25 "
FärgGrå
Ledningsstorlek1 / 2 "
KärnmaterialStyv PVC-förstärkning inbäddad i PVC-vägg
Inuti Dia.0.62 "
Jacka MaterialPVC
Längd100ft.
Utanför Dia.0.93 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 176 grader
TypVätsketätt, typ B-konstruktion

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.2055
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)49.28
Fartygets bredd (cm)49.28
HS-kod3917390002
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Konstruktion av typ B

Produktvarianter

ProduktModellLängdBöj RadiusFärgUtanför Dia.Temp. RäckviddTypLedningsstorlekKärnmaterialPris
LIQUATITE NM-10x100 GRY Conduit Vätsketätt 3/8 tum 100ft Grå | AB4LHP 1YPF7 NM-10x100 GRY100ft.2"Grå0.775 "-4 grader till 176 graderVätsketätt, typ B-konstruktion3 / 8 "Styv PVC-förstärkning inbäddad i PVC-vägg1 428 kr
LIQUATITE NM-12x100 GRY Conduit Vätsketätt 3/4 tum 100ft Grå | AB4LHR 1YPF9 NM-12x100 GRY100ft.4.25 "Grå1.17 "-4 grader till 176 graderVätsketätt, typ B-konstruktion3 / 4 "Styv PVC-förstärkning inbäddad i PVC-vägg2 060 kr
LIQUATITE NM-13x100 GRY Conduit Vätsketät 1 tum 100ft grå | AB4LHT 1YPG1 NM-13x100 GRY100ft.6.5 "Grå1.44 "-4 grader till 176 graderVätsketätt, typ B-konstruktion1"Styv PVC-förstärkning inbäddad i PVC-vägg3 332 kr
LIQUATITE NM-14x100 GRY Flexibel ledning 1 1/4 tum 100ft grå | AC9CGV 3FLH4 NM-14x100 GRY100ft.8"Grå1.63 "-4 till 176 F.Konstruktion av typ B1-1 / 4 "Styv PVC4 457 kr
LIQUATITE NM-15x50 GRY Flexibel ledning 1 1/2 tum 50ft grå | AC9CGW 3FLH5 NM-15x50 GRY50ft.9"Grå1.865 "-4 grader till 176 graderKonstruktion av typ B1-1 / 2 "Styv PVC3 115 kr
LIQUATITE NM-16x50 GRY Flexibel ledning 2 tum 50ft grå | AC9CGX 3FLH6 NM-16x50 GRY50ft.11 "Grå2.34 "-4 grader till 176 graderKonstruktion av typ B2"Styv PVC4 660 kr
LIQUATITE LNM-P 11x100 ORG Flexibel ledning 1/2 tum 100ft Orange | AC9CGY 3FLL3 LNM-P 11x100 ORG100ft.3"Orange0.91 "-4 grader till 140 graderTyp A konstruktion1 / 2 "Nylonmesh10 153 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIQUATITE NM-11x100 GRY Conduit Vätsketät 1/2 tum 100ft Grå
1 360 kr /enhet