LISTA TBMP750-2WWG Mobilt arbetsbänkskåp 22-3 / 16 tums bredd | AD2XND 3W546

LISTA TBMP750-2WWG Mobilt arbetsbänkskåp 22-3/16 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AD2XND Modell: TBMP750-2WWGKorsreferens: 3W546

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 651 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMobilt arbetsbänkskåp
Caster Dia.6"
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
FärgLjusblå
Låddjup24 "
Lådhöjd(2) 2-1/8, 3-1/8, (2) 5-1/8, 7-1/16"
Laddningsbelastning165 lb.
Lådans bredd18 "
Lastkapacitet150 lb.
MaterialStål
Antal lådor6
Totala höjden41.5 "
Total längd28.5 "
Total bredd22.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 149.4
Fartygets höjd (cm)119.63
Fartygets längd (cm)76.71
Fartygets bredd (cm)61.47
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFärgLåddjupTotal breddLådhöjdLådans breddLastkapacitetAntal lådorPris
LISTA TBMP600-2WWG Mobilt arbetsbänkskåp 22-3 / 16 tums bredd | AD2XNC 3W545 TBMP600-2WWG28.5 "Ljusblå24 "22.187 "(2) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"18 "-533 503 kr
LISTA ST0750-0505NA-M / BB Mobil arbetsbänkskåp 165 Lb. Stål | AD9ZKZ 4VZR9 ST0750-0505NA-M / BB22.5 "Ljusblå18 "28.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"24 "165 lb.531 945 kr
LISTA ST0750-0505NA-M / LG mobil arbetsbänkskåp 28-1 / 4 tums bredd | AD9ZLA 4VZT1 ST0750-0505NA-M / LG22.5 "Ljusgrå18 "28.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"24 "165 lb.531 945 kr
LISTA ST0750-0602NA-M / LG mobil arbetsbänkskåp ljusgrå | AD9ZLB 4VZT3 ST0750-0602NA-M / LG22.5 "Ljusgrå18 "28.25 "(2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9"24 "165 lb.634 049 kr
LISTA ST0750-0701NA-M / LG mobil arbetsbänkskåp 43-1 / 4 tums höjd | AD9ZLC 4VZT5 ST0750-0701NA-M / LG22.5 "Ljusgrå18 "28.25 "(4) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"24 "165 lb.733 960 kr
LISTA HS0750-0505FA-M / LG mobil arbetsbänkskåp 22-1 / 2 tum längd | AD9ZLD 4VZT7 HS0750-0505FA-M / LG22.5 "Ljusgrå18 "40.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"36 "440 lb.540 314 kr
LISTA HS0750-0602FA-M / LG mobil arbetsbänkskåp 40-1 / 4 tums bredd | AD9ZLE 4VZT9 HS0750-0602FA-M / LG22.5 "Ljusgrå18 "40.25 "(2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9"36 "440 lb.639 889 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LISTA TBMP750-2WWG Mobilt arbetsbänkskåp 22-3/16 tums bredd
34 651 kr /enhet