LISTA Mobilt arbetsbänkskåp


Filter
Caster Dia .: 6" , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vridbar , Avsluta: Pulverlack , Handtag: Tubular , Material: Stål
StilModellTotal längdFärgLåddjupTotal breddLådhöjdLådans breddLastkapacitetAntal lådorPris (ex moms)
A
ST0750-0701NA-M / LG
22.5 "Ljusgrå18 "28.25 "(4) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"24 "165 lb.731 665 SEK
B
HS0750-0505FA-M / LG
22.5 "Ljusgrå18 "40.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"36 "440 lb.536 322 SEK
A
ST0750-0602NA-M / LG
22.5 "Ljusgrå18 "28.25 "(2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9"24 "165 lb.631 748 SEK
B
HS0750-0602FA-M / LG
22.5 "Ljusgrå18 "40.25 "(2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9"36 "440 lb.637 193 SEK
C
ST0750-0505NA-M / BB
22.5 "Ljusblå18 "28.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"24 "165 lb.529 786 SEK
B
HS0750-0701FA-M / LG
22.5 "Ljusgrå18 "40.25 "(4) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"36 "440 lb.740 572 SEK
A
ST0750-0505NA-M / LG
22.5 "Ljusgrå18 "28.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"24 "165 lb.529 786 SEK
D
TBMP600-2WWG
28.5 "Ljusblå24 "22.187 "(2) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"18 "-531 238 SEK
E
TBMP750-2WWG
28.5 "Ljusblå24 "22.187 "(2) 2-1/8, 3-1/8, (2) 5-1/8, 7-1/16"18 "150 lb.632 308 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?