LITTLE GIANT MIC-2436-5-DR Instrumentvagn 1000 Lb. | AG7BEE 49Y607

LITTLE GIANT MIC-2436-5-DR Instrumentvagn 1000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AG7BEE Modell: MIC-2436-5-DRKorsref: 49Y607

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 858 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInstrumentvagn med förvaringslåda
Kapacitet per hylla500 lb.
Vagnens materialStål
Caster Dia.5"
Hjulmaterialpolyuretan
Caster Typ(4) Vrid
Hjulbredd1.25 "
FärgGrå
Avstånd mellan hyllor18 "
Låddjup17 "
Lådhöjd4.5 "
Lådans bredd13 "
FinishPulverlackat
Mätare14
HandleRörformat stål
Handtag ingårJa
Lastkapacitet1000 lb.
MaterialStål
Antal lådor1
Antal hyllor2
Övergripande djup40 "
Totala höjden34 "
Total längd40 "
Total bredd24 "
HylllängdTopp 36 ", botten 29"
HyllstilFlush
HylltypFlush
HyllbreddTopp 22 ", Nedre 21-3 / 4"
ToppmaterialHalkfri vinylyta

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45
Fartygets höjd (cm)87.63
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod8716805010

Produktvarianter

ProduktModellCaster Dia.HjulmaterialCaster TypHjulbreddAvstånd mellan hyllorPris
LITTLE GIANT MIC-2436-10SRDR Instrumentvagn 1000 Lb. | AG7BEC 49Y605 MIC-2436-10SRDR10 "Punkteringssäkert gummi(2) Styv, (2) Vrid med broms2.75 "20 "13 231 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT MIC-2436-5-DR Instrumentvagn 1000 Lb.
9 858 kr /enhet