LITTLE GIANT Instrumentvagn med förvaringslåda


Filter
Kapacitet per hylla: 500 lb. , Färg: Grå , Låddjup: 17 " , Lådhöjd: 4.5 " , Lådbredd: 13 " , Avsluta: Pulverlackat , Mätare: 14 , Handtag: Rörformat stål , Handtag ingår: Ja , Lastkapacitet: 1000 lb. , Antal lådor: 1 , Antal hyllor: 2 , Totalt djup: 40 " , Totala höjden: 34 " , Total längd: 40 " , Total bredd: 24 " , Hylllängd: Topp 36 ", botten 29" , Hyllstil: Flush , Hylltyp: Flush , Hyllbredd: Topp 22 ", Nedre 21-3 / 4" , Toppmaterial: Halkfri vinylyta
StilModellCaster Dia.HjulmaterialCaster TypHjulbreddAvstånd mellan hyllorPris (ex moms)
A
MIC-2436-5-DR
5"polyuretan(4) Vrid1.25 "18 "9 858 SEK
B
MIC-2436-10SRDR
10 "Punkteringssäkert gummi(2) Styv, (2) Vrid med broms2.75 "20 "13 231 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?