LITTLE GIANT MIC-2436-10SRDR Instrumentvagn 1000 Lb. | AG7BEC 49Y605

LITTLE GIANT MIC-2436-10SRDR Instrumentvagn 1000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AG7BEC Modell: MIC-2436-10SRDRKorsref: 49Y605

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 231 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInstrumentvagn med förvaringslåda
Kapacitet per hylla500 lb.
Vagnens materialStål
Caster Dia.10 "
HjulmaterialPunkteringssäkert gummi
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med broms
Hjulbredd2.75 "
FärgGrå
Avstånd mellan hyllor20 "
Låddjup17 "
Lådhöjd4.5 "
Lådans bredd13 "
FinishPulverlackat
Mätare14
HandleRörformat stål
Handtag ingårJa
Lastkapacitet1000 lb.
MaterialStål
Antal lådor1
Antal hyllor2
Övergripande djup40 "
Totala höjden34 "
Total längd40 "
Total bredd24 "
HylllängdTopp 36 ", botten 29"
HyllstilFlush
HylltypFlush
HyllbreddTopp 22 ", Nedre 21-3 / 4"
ToppmaterialHalkfri vinylyta

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53.1
Fartygets höjd (cm)88.9
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod8716805010

Produktvarianter

ProduktModellCaster Dia.HjulmaterialCaster TypHjulbreddAvstånd mellan hyllorPris
LITTLE GIANT MIC-2436-5-DR Instrumentvagn 1000 Lb. | AG7BEE 49Y607 MIC-2436-5-DR5"polyuretan(4) Vrid1.25 "18 "9 858 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT MIC-2436-10SRDR Instrumentvagn 1000 Lb.
13 231 kr /enhet