LITTLE GIANT R-3660-S Plattform Lastbil Solid Deck 60 x 36 3000 Lb. | AA8PGR 19G887

LITTLE GIANT R-3660-S Plattform Truck Solid Deck 60 x 36 3000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AA8PGR Modell: R-3660-SKorsreferens: 19G887

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 268 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig plattformsbil
Caster -konfiguration(2) Styv, (2) Vridbar
Hjul Dia.(2) 12 ", (2) 8"
HjulmaterialGjutformat gummi
Hjul typ(2) Styva, (2) Vridbara gummitrötta hjul
FärgGrått / blått handtag
Däckhöjd14 "
Däcklängd60 "
DäckmaterialStål
DäcktypFlush Deck
Däckbredd36 "
FinishPulverlackat
RammaterialStål
Mätare12
Hantera typAvtagbart rörhandtag
Lastkapacitet3000 lb.
Antal hjul4
Totala höjden43 "
Total längd62 "
Total bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 90.9
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)157.48
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddHjulmaterialHjul typDäcklängdDäckbreddLastkapacitetTotala höjdenTotal längdPris
LITTLE GIANT NBH-3072-PH Plattform lastbilskapacitet 5000 Lb 30 x 72 | AC8ACL 39E665 NBH-3072-PH30 "Fenol(2) Styv, (2) Vridbar fenol72 "30 "5000 lb.15.5 "74 "16 464 kr
RFQ
LITTLE GIANT DT-3048-S Standardplattform 4000 Lb. | AF4ANW 8NAT9 DT-3048-S30 "polyuretan(2) Styv, (2) Vridbar polyuretan48 "30 "4000 lb.43 "50 "16 734 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT R-3660-S Plattform Truck Solid Deck 60 x 36 3000 Lb.
18 268 kr /enhet