LITTLE GIANT Kraftig plattformsbil


Filter
Hjul Dia .: (2) 12 ", (2) 8" , Svänghjulsbredd: 2" , Färg: Grått / blått handtag , Däckshöjd: 14 " , Däckstyp: Flush Deck , Avsluta: Pulverlackat , Rammaterial: Stål , Mätare: 12 , Typ av handtag: Avtagbart rörhandtag , Antal länkhjul: 4
StilModellTotal breddHjulmaterialHjul typDäcklängdDäckbreddLastkapacitetTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
NBH-3072-PH
30 "Fenol(2) Styv, (2) Vridbar fenol72 "30 "5000 lb.15.5 "74 "16 464 SEK
RFQ
B
DT-3048-S
30 "polyuretan(2) Styv, (2) Vridbar polyuretan48 "30 "4000 lb.43 "50 "16 734 SEK
C
R-3660-S
36 "Gjutformat gummi(2) Styva, (2) Vridbara gummitrötta hjul60 "36 "3000 lb.43 "62 "18 268 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?