LITTLE GIANT DT-3048-S Standardplattform 4000 Lb. | AF4ANW 8NAT9

LITTLE GIANT DT-3048-S Standard plattformsvagn 4000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF4ANW Modell: DT-3048-SKorsreferens: 8NAT9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 077 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig plattformsbil
Caster -konfiguration(2) Styv, (2) Vridbar
Hjul Dia.(2) 12 ", (2) 8"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjul typ(2) Styv, (2) Vridbar polyuretan
Hjulbredd2"
FärgGrått / blått handtag
Däckhöjd14 "
Däcklängd48 "
DäckmaterialStål
DäcktypFlush Deck
Däckbredd30 "
FinishPulverlackat
RammaterialStål
Hantera typAvtagbart rörhandtag
Lastkapacitet4000 lb.
Antal hjul4
Totala höjden43 "
Total längd50 "
Total bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 88.65
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)127
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddHjulmaterialHjul typDäcklängdDäckbreddLastkapacitetTotala höjdenTotal längdPris
LITTLE GIANT R-3660-S Plattform Lastbil Solid Deck 60 x 36 3000 Lb. | AA8PGR 19G887 R-3660-S36 "Gjutformat gummi(2) Styva, (2) Vridbara gummitrötta hjul60 "36 "3000 lb.43 "62 "16 459 kr
LITTLE GIANT NBH-3072-PH Plattform lastbilskapacitet 5000 Lb 30 x 72 | AC8ACL 39E665 NBH-3072-PH30 "Fenol(2) Styv, (2) Vridbar fenol72 "30 "5000 lb.15.5 "74 "15 993 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT DT-3048-S Standard plattformsvagn 4000 Lb.
15 077 kr /enhet