LITTLE GIANT SC-A-2460-10SR Säkerhetsbox för arbetsplats 1500 Lb. | AG7BGB 49Y678

LITTLE GIANT SC-A-2460-10SR Säkerhetsbox för arbetsplatser 1500 Lb.

Finns i lager
Artikel: AG7BGB Modell: SC-A-2460-10SRKorsref: 49Y678

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 133 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplatsens säkerhetsruta
FärgGrå
konfiguration(2) Centrala hyllor
Djup48 "
Mätare12
Hantera typHänglås Skjutspärr
Höjd60 "
Låssystem3 Point
MaterialStål
Antal dörrar1
Antal lådor0
Antal hyllor1
Hänglåsfäste Max. Dia.1 / 2 "
Lagringskapacitet1500 lb.
Användning med hjul nr.Tillverkare Nr 1027-SP-RR, 1027-SR-P-SR
Bredd27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 138.6
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)154.94
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8716805010

Produktinformation:

    • Hjul ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellAntal hyllorBreddPris
LITTLE GIANT SC2-2448-10SR Säkerhetsbox för arbetsplats 1500 Lb. | AG7BFU 49Y671 SC2-2448-10SR227 "28 504 kr
LITTLE GIANT SC2-2460-10SR Säkerhetsbox för arbetsplats 1500 Lb. | AG7BFV 49Y672 SC2-2460-10SR227 "33 234 kr
LITTLE GIANT SC2-3048-10SR Säkerhetsbox för arbetsplatser 1500 Lb. | AG7BFW 49Y673 SC2-3048-10SR233 "30 810 kr
LITTLE GIANT SC-2448-10SR Säkerhetsbox för arbetsplatser 1500 Lb. | AG7BFX 49Y674 SC-2448-10SR-27 "26 092 kr
LITTLE GIANT SC-2460-10SR Säkerhetsbox för arbetsplats 1500 Lb. | AG7BFY 49Y675 SC-2460-10SR-27 "30 095 kr
LITTLE GIANT SC-3048-10SR Säkerhetsbox för arbetsplatser 1500 Lb. | AG7BFZ 49Y676 SC-3048-10SR-33 "27 824 kr
LITTLE GIANT SC-A-2448-10SR Säkerhetsbox för arbetsplats 1500 Lb. | AG7BGA 49Y677 SC-A-2448-10SR127 "28 487 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT SC-A-2460-10SR Säkerhetsbox för arbetsplatser 1500 Lb.
31 133 kr /enhet