Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4RYL2 Momentnyckel Elektronisk 1/4 drev fast | AD9HWP

WESTWARD 4RYL2 momentnyckel Elektronisk 1/4 drivenhet fast

Finns i lager
Artikel: AD9HWP Modell: 4RYL2

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 849 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMomentnyckeln
Noggrannhet+/- 2%, +/- 3% av momentavläsning CW / CCW 20% @ 20-100% av full skala
Kalibrerings certifikatJa
KonverterarNm, ft.-lb., in.lb., kg.cm.
Drivstorlek1 / 4 "
graderingar0.01 Nm
Head TypFast fyrkantig enhet
MaterialStål med halkfritt handtag
MätningstypInch-Pound / Newton-Meter
Total längd15 11 / 32 "
Kraftkälla(2) AA-batterier
RotationCW / CCW
Momentområde (Ft.-Lb.)1.11 till 22.12
Momentområde (in-lbs.)13.3 till 265.5
Momentområde (kg. Cm.)15.3 till 306.1
Momentområde (Nm)1.5 till 30
Visuella / hörbara indikatorerLED-lampor: 8 gröna (varning), 4 röda (stopp) w / summer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3995
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)47.75
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdNoggrannhetDrivstorlekKraftkällaVisuella / hörbara indikatorergraderingarHead TypArtikelPris
WESTWARD 4RYL8 Momentnyckel Elektronisk 1/2 drivenhet fast | AD9HWR 4RYL825.593+/- 2%, +/- 3% av momentavläsning CW / CCW 20% @ 20-100% av full skala1 / 2 "(2) AA-batterierLED-lampor: 8 gröna (varning), 4 röda (stopp) w / summer0.1 NmFast fyrkantig enhetMomentnyckeln3 427 kr
WESTWARD 6PAE8 Mini Momentnyckel Digital 1/4 tum Fast | AE9ZFC 6PAE88.5 "+/- 3% CW, +/- 4% CCW1 / 4 "(1) AAA-batterierLED-lampor: 1 gröna (varning), 1 röda (stopp) w / summer0.01 NmFast ratchetingMini momentnyckel3 213 kr
WESTWARD 6PAF6 Momentnyckel Digital 1/4 tum | AE9ZFH 6PAF615.5 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 4 "(2) AA-batterierLED-lampor: 8 gröna (varning), 4 röda (stopp) w / summer0.01 NmFast ratchetingMomentnyckeln3 630 kr
WESTWARD 6PAF7 Momentnyckel Digital 3/8 tum bytbar | AE9ZFJ 6PAF716 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW3 / 8 "(2) AA-batterierLED-lampor: 8 gröna (varning), 4 röda (stopp) w / summer0.1 NmUtbytbar ratchetingMomentnyckeln2 872 kr
WESTWARD 6PAG0 Momentnyckel Digital 1/2 tum bytbar | AE9ZFL 6PAG025 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 2 "(2) AA-batterierLED-lampor: 8 gröna (varning), 4 röda (stopp) w / summer0.1 NmUtbytbar ratchetingMomentnyckeln3 097 kr
WESTWARD 39WE11 elektronisk momentnyckel 55-1106 Ft-Lb | AH9JQL 39WE1170.875 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW1"(2) AA-batterierLED-lampor m / summer1FastElektronisk momentnyckel18 569 kr
RFQ
WESTWARD 39WE12 Elektronisk momentnyckel 31.3-626.8 Ft-Lb | AH9JQM 39WE1248 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW3 / 4 "(2) AA-batterierLED-lampor m / summer-FastElektronisk momentnyckel14 754 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4RYL2 momentnyckel Elektronisk 1/4 drivenhet fast
3 849 kr /enhet