LITTLE GIANT PUMPS 10EC-CIA-SFS nedsänkbar sumppump, 1/2 hk, vertikal omkopplare typ, polypropen basmaterial | CD3LGA 53DH06

LITTLE GIANT PUMPS 10EC-CIA-SFS nedsänkbar sumppump, 1/2 hk, vertikal omkopplare typ, polypropylen basmaterial

Finns i lager
Artikel: CD3LGA Modell: 10EC-CIA-SFSKorsreferens: 53DH06

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 384 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränkbar sumppump
Byråns efterlevnadcCSAus
LarmetNej
Amps6.50
Basmaterialpolypropylen
Bearing TypeÖvre och nedre boll
Ledningslängd10ft.
Diameter8 31 / 64 "
Urladdning NPT1-1 / 2 "F
DutyKontinuerlig
Mätare / ledare18/3
GPM för vatten @ 10 ft. av Head57
GPM för vatten @ 15 ft. av Head52
GPM för vatten @ 20 ft. av Head47
GPM för vatten @ 30 ft. av Head28
GPM för vatten @ 5 ft. av Head67
HandleJa
Höjd11 5 / 64 "
HP1/2
Hz60 Hz
PumphjulsmaterialNylon
Längd8 31 / 64 "
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 2 "
Max. Flytande temp.140 grader F
Mekanisk tätningBuna N / Kol / Keramik
Min. Sump Pit Dia.18 "
Motorvarvtal3450
motortypPermanent delad kondensator
NEC sladdbeteckningSJTW
Off Point2 "till 5"
På punkt8 "till 11"
Classic Outlet1-1 / 2 "FNPT
PumpkroppsmaterialGjutjärn
Pumpens varvtal3450
AxelmaterialBuna-N, kol, keramik
Byt typVertikal
Termisk skyddJa
Spänning120 VAC
Bredd8 31 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.8375

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 10EC-CIA-SFS nedsänkbar sumppump, 1/2 hk, vertikal omkopplare typ, polypropylen basmaterial
5 384 kr /enhet