Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 532002 Mattrengöringspump 115 volt | AA3UZG 11W067 / 35-OM

LITTLE GIANT PUMPS 532002 Mattrengöringspump 115 volt

Finns i lager
Artikel: AA3UZG Modell: 532002Korsreferens: 11W067 / 35-OM

Få det Maj 8, Onsdag
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
3 287 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMattrengöringspump
Body MaterialNylon
backventilNej
Säkringsförstärkare5
GPH of Water @ 10 Ft. av Head170
GPM Max.2.8
Höjd2.9 "
HP1/11
PumphjulRyton
Inlopp / utlopp3/8 HB
Längd6.9 "
Max. Huvud81 ft.
Max. Tryck35 psi
Max. Temp.120 F
motortypBorsta
SealKol / keramik
SjälvsugandeNej
TypI kö
Spänning115
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.134
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)20.96
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8413190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • GPH för vatten @ 30 ft of Head (140)
    • GPH för vatten @ 50 ft of Head (110)
    • Tryckbrytare (Nej)
    • Pumphuvud (nylon)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 532002 Mattrengöringspump 115 volt
3 287 kr /enhet