LITTLE GIANT PUMPS 584604 Chemical Transfer Pump, TEFC, 1/8 Hp, 115/230V | AC2YGZ 2P043

LITTLE GIANT PUMPS 584604 Kemikalieöverföringspump, TEFC, 1/8 hk, 115/230V

Finns i lager
Artikel: AC2YGZ Modell: 584604Korsreferens: 2P043

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 150 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverför pump
Amps3
Bearing TypeThrust
LagerThrust
Kapacitet20 GPM
Ledningslängd6 ft.
Snörtyp3-ledare SJO
DesignaGravity-feed, kräver att pumpinloppet är lägre än vätskenivån
Ansvarsfrihet1/2 "MNPT
Fulllastförstärkare3.00/1.50
PackningFKM
PackningsmaterialFKM
GPM @ 1 Ft. av Head20.0
GPM på 1 fot20
GPM på 15 fot14.8
GPM på 20 fot11.4
GPM på 3 fot19.2
GPM på 6 fot18.2
GPM på 9 fot17
GPM för vatten @ 15 ft. av Head14.8
GPM för vatten @ 18 ft. av Head12.7
GPM för vatten @ 24 ft. av Head8.4
GPM för vatten @ 3 ft. av Head19.2
GPM för vatten @ 6 ft. av Head18.2
GPM för vatten @ 9 ft. av Head17.0
Höjd7.3 "
FastigheterPPS
Husets materialPPS
HP1/3
Hz50/60
PumphjulPPS
PumphjulsmaterialGlasfylld polypropen
Inlopp1 "FNPT
Längd11.2 "
Vätsketemperatur200 Deg. F
Max. Huvud29.3 Ft.
Max. Specifik gravitation1.1
Max. Viskositet100 XNUMX SSU
MotorhöljeTEFC
motortypPSC
MonteringHorisontell
Arbetstryck12.7 PSI
Classic Outlet1 / 2 MPT
PSI12.7
RPM2850/3450
Stänga av29.3 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG200
Temp (F) @ 10 PSIG150
Temp (F) @ 20 PSIG150
Temp (F) @ 30 PSIG150
TypMagnetisk enhet
Spänning115 / 230V
Watt325W
Bredd5.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.3125
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Little Giant 584604 kemikalieöverföringspump är utformad för att dra upp fotografiska och pläteringlösningar, saltlösningar, syror, alkalier och destillerat vatten från behållaren och överföra dem till önskad plats.

Funktioner:

  • Little Giant 584604 kemikalieöverföringspump har en robust design som hjälper till att eliminera tätningsorsakad friktionsförlust, slitage, läckage och kontaminering.
  • Den har en torrkörningskapacitet på upp till 8 timmar.
  • Denna magnetiska drivpump har en TEFC-kapsling för skydd mot damm och fukt.
  • Denna kemikalieöverföringspump kan drivas vid vätsketemperaturer upp till 200 grader F.
  • Denna överföringspump har en permanent delad kondensatormotor för mjuk acceleration.
  • Denna överföringspump är utrustad med termoplastiskt utloppshuvudmaterial för utmärkt isolering.

Standarder och godkännanden:

  • UR
  • CSA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala viskositeten för kompatibla vätskor?

A. 100 SSU.

F. Vilka konstruktionsmaterial används i denna pump?

A.

  • Volute: Glasfylld Ryton
  • Bostad: Glasfylld Ryton
  • Impeller: Glasfylld Ryton med kolbussning
  • Skaft: Keramik
  • Tryckbrickor: Keramik
  • O-ring: Viton

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 584604 Kemikalieöverföringspump, TEFC, 1/8 hk, 115/230V
12 150 kr /enhet