CASH VALVE Bronstrycksregulator, serie


Filter
Kroppsmaterial: Bronze , Höjd: 9 5 / 16 " , Längd: 5.875 " , Max. Tryck: 2400 psi , Max. Temp.: 180 grader F , Tryckjusteringsområde: 40 till 500 psi
StilModellInloppsstorlekUtloppsstorlekPris (ex moms)
A
LS1CSBS01-D3
1 / 2 "1 / 2 "34 990 SEK
A
LS1DSBS01-D3
3 / 4 "3 / 4 "34 990 SEK
A
17110-0300
3 / 8 "3 / 8 "-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?