LITTLE GIANT PUMPS 94704520 Dränkbar avloppspump, 1 hk

Artikel: BR2ALB Modell: 94704520Cross Ref: 45LE1S4-2W230
23 150 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränkbar avloppspump

Produktinformation:

Little Giant 94704520 dränkbar avloppspump används för pumpning av avloppsvatten, avloppsvatten och avvattningsapplikationer. Den tar bort vätskor från källare, septiktankar och lågt liggande områden för att förhindra översvämningar och upprätthålla sanitet.

Funktioner:

  • Denna pump har 300-seriens kropp i rostfritt stål med ett pumphjul för att bibehålla en positiv tätning.
  • Den levereras med en fenolbricka för att ge skydd mot dragkraft.
  • Denna pump är utrustad med en modifierad PPO diffusor och skiva för att förhindra nötning.
  • Den har en flytande stegdesign som gör att pumphjulet kan flyta självständigt.
  • Denna pump är integrerad med en maximal vattentemperatur på 120 grader F.
  • Den har en keramisk axelhylsa och gummilager för att skydda axeln och sandslitaget.
  • Den drivs av en Franklin Electric korrosionsbeständig 4-tums dränkbar motor.
  • Denna pump har dessutom ett patenterat impellernavtätningssystem som tätar radiellt och axiellt för att förhindra vätskecirkulation, vilket säkerställer hög prestanda under svåra förhållanden.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller jag Little Giant 94704520 dränkbar pump?

A.

  • Koppla bort strömmen.
  • Ta bort skräp från intaget.
  • Kontrollera om det finns tilltäppningar i pumphjulet.
  • Rengör och byt ut filtret om tillämpligt.
  • Inspektera och dra åt anslutningarna.
  • Smörj tätningar efter behov.
  • Återanslut och testa pumpen.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en dränkbar pump?

A.

  • Se till att den uppfyller dina behov av vattenvolym.
  • Kontrollera om den klarar den erforderliga pumphöjden.
  • Välj lämplig typ.
  • Välj korrosionsbeständiga material.
  • Se till att den matchar strömkraven.
  • Verifiera garantitäckning.
  • Håll dig inom din prisklass.

F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder den här dränkbara pumpen?

A.

  • Använd GFCI-skydd och håll elektriska anslutningar torra.
  • Sänk alltid pumpen helt ned när den används.
  • Koppla bort strömmen före rengöring eller service.
  • Säkerställ korrekt jordning för elektriska komponenter.
  • Undvik att överbelasta pumpen; kontrollera specifikationerna.
  • Arbeta inom det specificerade temperaturintervallet.
  • Förankra och säkra pumpen på plats.
  • Inspektera regelbundet för läckor och skador.

Produktvarianter

ProduktModellPris
LITTLE GIANT PUMPS 94701010 nedsänkbar avloppspump, 0.5 hk | BR2AKD 10LE05P4-2W230 9470101012 112 kr
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 94701005 nedsänkbar avloppspump, 0.5 hk | BR2AKE 10LE05P4-2W115 9470100512 112 kr
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 94701015 nedsänkbar avloppspump, 0.75 hk | BR2AKJ 10LE07P4-2W230 9470101516 749 kr
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 94702010 nedsänkbar avloppspump, 0.5 hk | BR2AKL 20LE05P4-2W230 9470201012 738 kr
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 94702005 nedsänkbar avloppspump, 0.5 hk | BR2AKM 20LE05P4-2W115 9470200512 738 kr
RFQ
LITTLE JÄSSA PUMPAR 94701025 nedsänkbar avloppspump, 1.5 hk | BR2AKP 10LE15P4-2W230 9470102526 357 kr
RFQ
LITTLE JÄSSA PUMPAR 94702015 nedsänkbar avloppspump, 0.75 hk | BR2AKQ 20LE07P4-2W230 9470201518 116 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 94704520 Dränkbar avloppspump, 1 hk
23 150 kr /enhet