Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 541015 Kylvätskepump, Plast, 230V, 50/60hz, 3.4 meter Avstängning | AC8LQF 3CB61 / CP2-230

LITTLE GIANT PUMPS 541015 Kylvätskepump, plast, 230V, 50/60hz, 3.4 meters avstängning

Finns i lager
Artikel: AC8LQF Modell: 541015Korsreferens: 3CB61 / CP2-230
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
1 346 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
Body MaterialPolystyren
CFM7500-15,000
Cord4 m / plugg
GPH of Water @ 1 Ft. av Head502
GPH of Water @ 3 Ft. av Head440
GPH of Water @ 5 Ft. av Head371
GPM för vatten @ 1 ft. av Head8.3
GPM för vatten @ 3 ft. av Head7.3
GPM för vatten @ 5 ft. av Head6.1
GPM för vatten @ 9 ft. av Head2.91
Höjd9"
HP1/50
Inlopp / utlopp5/8, 3/4 tum
Längd4.25 "
Max. Nedsänkningsdjup (in.)4
Max. Rekommenderad viskositet50 XNUMX SSU
Max. Temp.122
MotorhöljeOFC
motortypSkuggad pol
RPM3000
Stänga av11 Ft.
TypAvdunstningskylare
Spänning230
Bredd4.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.46
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPH för vatten @ 2 ft of Head (467)
    • GPH för vatten @ 8 ft of Head (294)

Produktvarianter

ProduktModellCFMGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHPSpänningPris
LITTLE GIANT PUMPS 540005 Kylvätskepump, plast, 115V, 60hz, 2.9 meter Avstängning | AC8LQC 3CB58 / CP1-115 5400055000-75003.51/701151 002 kr
LITTLE GIANT PUMPS 540015 Kylvätskepump, Plast, 230V, 50/60hz, 2.9 meter Avstängning | AC8LQD 3CB59 / CP1-230 5400155000-75003.51/702301 091 kr
LITTLE GIANT PUMPS 541005 Kylvätskepump, plast, 115V, 60hz, 3.4 meter Avstängning | AC8LQE 3CB60 / CP2-115 5410057500-15,0006.11/501151 087 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 541015 Kylvätskepump, plast, 230V, 50/60hz, 3.4 meters avstängning
1 346 kr /enhet