Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 599261 Switch Automatic Float | AD2VWN 3VA90 / RVMS-10

LITTLE GIANT PUMPS 599261 Switch Automatic Float

Finns i lager
Artikel: AD2VWN Modell: 599261Cross Ref: 3VA90 / RVMS-10
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
1 840 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlytbrytare, mekanisk
KontrollområdeUpp till 1/2 HP vid 120 VAC och 1 HP vid 230 VAC
Ledningslängd10ft.
Max. Förstärkare igång13
Max. Temp.125 F
Pumpområde Min./max.0.75 till 6.5
Byt typNormalt Öppen
TypVertikal
Spänning115
Wire Gauge16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.75
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Justering av vattennivån (0.75)
    • Min. Justering av vattennivån (6.5)

Produktvarianter

ProduktModellLedningslängdMax. Temp.TypWire GaugePris
LITTLE GIANT PUMPS 599009 Switch Automatic | AC2YNG 2P353 / RS-5-18 59900918ft.110 FMembran181 620 kr
LITTLE GIANT PUMPS 599014 Switch Automatic | AD9FQK 4RL50 / RS-5-LL 59901418ft.120 FMembran181 606 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 599261 Switch Automatic Float
1 840 kr /enhet