Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LLAMBRICH USA CY-13 R-3/8 tangentborrchuck 0.500 in | AD8PLG 4LHP7

LLAMBRICH USA CY-13 R-3/8 nyckelborrchuck 0.500 tum

Finns i lager
Artikel: AD8PLG Modell: CY-13 R-3/8Korsreferens: 4LHP7

Få det Maj 20, Måndag
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
1 598 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorra Chuck
Bearing TypeVanligt lager
Kapacitet Max.0.5 "
Kapacitet Min.0.08 "
Chuckdiameter1.77 "
Chuck-typNycklad
Stängd längd3.03 "
ByggStål
NyckeltalK32
MaterialStål
Monteringsstorlek3 / 8-24
Monteringstyp3 / 8-24
Nominell kapacitet1 / 2 "
Öppen längd2.48 "
TypMedium Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4905
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDES

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet Max.Stängd längdNyckeltalMonteringsstorlekMonteringstypPris
LLAMBRICH USA CY-10 J-1 nyckelborrchuck 0.375 in | AD8PKQ 4LHN1 CY-10 J-10.375 "2.48 "K301JT1JT1 808 kr
LLAMBRICH USA CY-10 J-2 nyckelborrchuck 0.375 in | AD8PKR 4LHN2 CY-10 J-20.375 "2.48 "K302JT2JT1 757 kr
LLAMBRICH USA CY-13 J-33 nyckelborrchuck 0.500 in | AD8PKT 4LHN3 CY-13 J-330.5 "3.03 "K3233JT33JT1 685 kr
LLAMBRICH USA CY-04 R-5/16 nyckelborrchuck 0.156 in | AD8PLA 4LHP1 CY-04 R-5/160.156 "1.38 "K05 / 16-245 / 16-241 634 kr
LLAMBRICH USA CY-06 R-3/8 Sp Borrchuck med nyckel 0.250 i medelstor drift | AD8PLB 4LHP2 CY-06 R-3/8 Sp0.25 "1.93 "K13 / 8-243 / 8-241 096 kr
LLAMBRICH USA CY-10 R-38 tangentborrchuck 0.375 in | AD8PLD 4LHP4 CY-10 R-380.375 "2.48 "K303 / 8-243 / 8-241 293 kr
LLAMBRICH USA CY-10 R-1/2 nyckelborrchuck 0.375 in | AD8PLE 4LHP5 CY-10 R-1/20.375 "2.48 "K301 / 2-201 / 2-201 700 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LLAMBRICH USA CY-13 R-3/8 nyckelborrchuck 0.500 tum
1 598 kr /enhet