DAYTON Magnetventiler utan spolar, mässing, 100 PSI


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Packningsmaterial: Buna N , Max. Vätsketemperatur: 180 grader F , Min. Drifttrycksskillnad: 0 psi , Operationstyp: Direkt agerar
StilModellVentilkonfigurationLuftflödeVolymkoefficientVentildesignFlödesområdeÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
2CZZ5
Normally ClosedUpp till 27.4 scfm0.482-Way0.34 till 3.4 gpm5 / 32 "2.75 "1.187 "1 092 SEK
A
2CZZ2
Normally ClosedUpp till 27.4 scfm0.482-Way0.48 till 4.8 gpm5 / 32 "2.875 "1.5 "878 SEK
B
3A434
Normally Closed28.8 till 205 scfm3.602-Way3.6 till 36 gpm5 / 8 "3.5 "2 5 / 16 "1 735 SEK
B
3A436
Normally Closed44.0 till 314 scfm5.502-Way5.5 till 55 gpm3 / 4 "3.75 "2 13 / 16 "2 081 SEK
B
4A697
Normally Closed22.4 till 160 scfm2.802-Way2.8 till 28 gpm5 / 8 "2 5 / 16 "2.75 "1 735 SEK
C
2A194
Universell6.8 scfm0.12/0.093-Way0.12 till 1.2 gpm1 / 16 "4"4"2 039 SEK

Magnetventiler utan spolar, mässing, 100 PSI

Dayton spolfria magnetventiler är 2/3-vägsventiler som elektriskt styr utsläppet av luft, vatten, inert gas och lätt olja i vattenbehandlingssystem, luftfuktare, varuautomater och svetsutrustning. Dessa ventiler har mässingskonstruktion med Buna-N-packningar för motstånd mot oljor, bensin och petroleumbaserade vätskor. De är kapabla att motstå vätsketemperaturer upp till 180 grader F. Dessa normalt stängda / universalventiler är direktverkande för att öppna och stänga ventiler. Välj från ett brett utbud av dessa magnetventiler för att passa rörstorlekar från 1/8 till 3/4 tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?