Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LLAMBRICH USA JKP-65 J-1 Nyckellös borrchuck 0.255 tum | AD8PJM 4LHH5

LLAMBRICH USA JKP-65 J-1 nyckellös borrchuck 0.255 tum

Finns i lager
Artikel: AD8PJM Modell: JKP-65 J-1Korsreferens: 4LHH5
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
4 753 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorrchuck med hög precision
Bearing TypeKullagret
Kapacitet Max.0.255 "
Kapacitet Min.0.012 "
Chuckdiameter1.3 "
Chuck-typNyckelfri
Stängd längd2.76 "
ByggStål
MaterialStål
Monteringsstorlek1JT
Monteringstyp1JT
Nominell kapacitet1 / 4 "
Öppen längd2.44 "
TypHög precision

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDES

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet Max.Stängd längdMonteringsstorlekMonteringstypPris
LLAMBRICH USA JKP-30 J-0 Keyless Druck Chuck 0.118 In | AD8PJN 4LHH6 JKP-30 J-00.118 "1.87 "0JT0JT5 926 kr
LLAMBRICH USA JKP-30 J-1 Keyless Druck Chuck 0.118 In | AD8PJP 4LHH7 JKP-30 J-10.118 "1.87 "1JT1JT5 590 kr
LLAMBRICH USA JKP-30 R-5/16 Keyless Druck Chuck 0.118 In | AD8PJQ 4LHH8 JKP-30 R-5/160.118 "1.87 "5 / 16-245 / 16-245 620 kr
LLAMBRICH USA JKP-80 J-2S Keyless Druck Chuck 0.315 In | AD8PJR 4LHH9 JKP-80 J-2S0.315 "2.92 "2JS2JS4 793 kr
LLAMBRICH USA JKP-100 J-33 Keyless Druck Chuck 0.394 In | AD8PJT 4LHJ1 JKP-100 J-330.394 "3.51 "33JT33JT4 969 kr
LLAMBRICH USA JKP-130 J-2 Keyless Druck Chuck 0.512 In | AD8PJU 4LHJ3 JKP-130 J-20.512 "4.06 "2JT2JT4 755 kr
LLAMBRICH USA JKP-130 J-33 Keyless Druck Chuck 0.512 In | AD8PJV 4LHJ4 JKP-130 J-330.512 "4.06 "33JT33JT5 235 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LLAMBRICH USA JKP-65 J-1 nyckellös borrchuck 0.255 tum
4 753 kr /enhet