Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOOS 667-4X Gaffelände 316 Rostfritt stålkabel Storlek 1/8 | AA8AVH 16X660

LOOS 667-4X gaffelände 316 kabel i rostfritt stål storlek 1/8

Finns i lager
Artikel: AA8AVH Modell: 667-4XKorsreferens: 16X660

Få det Maj 14, Tisdag
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
341SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffeländ
Kabelstorlek1 / 8 "
Material316 Stainless Steel
Total längd2 23 / 64 "
Pin Dia.3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8431310060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tandavstånd (13/64 ")

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekMaterialTotal längdPin Dia.Pris
LOOS MS20667-2 Gaffeländ 304 Rostfri stålkabel Storlek 1/16 | AA8AUW 16X649 MS20667-21 / 16 "304 Stainless Steel1 37 / 64 "3 / 16 "262SEK
LOOS MS20667-3 Gaffeländ 304 Rostfri stålkabel Storlek 3/32 | AA8AUX 16X650 MS20667-33 / 32 "304 Stainless Steel1 61 / 64 "3 / 16 "267SEK
LOOS MS20667-4 Gaffeländ 304 Rostfri stålkabel Storlek 1/8 | AA8AUY 16X651 MS20667-41 / 8 "304 Stainless Steel2 23 / 64 "3 / 16 "308SEK
LOOS MS20667-5 Gaffeländ 304 Rostfri stålkabel Storlek 5/32 | AA8AUZ 16X652 MS20667-55 / 32 "304 Stainless Steel2 21 / 32 "1 / 4 "463SEK
LOOS MS20667-6 Gaffeländ 304 Rostfri stålkabel Storlek 3/16 | AA8AVA 16X653 MS20667-63 / 16 "304 Stainless Steel3.031 "5 / 16 "585SEK
LOOS MS20667-7 Gaffeländ 304 Rostfri stålkabel Storlek 7/32 | AA8AVB 16X654 MS20667-77 / 32 "304 Stainless Steel3.437 "5 / 16 "1 119 kr
LOOS MS20667-8 Gaffeländ 304 Rostfri stålkabel Storlek 1/4 | AA8AVC 16X655 MS20667-81 / 4 "304 Stainless Steel3 13 / 16 "3 / 8 "1 161 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOOS 667-4X gaffelände 316 kabel i rostfritt stål storlek 1/8
341SEK /enhet