Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOOS AN100-8 Wire Fingerborg 7/32 till 1/4 tum Cs | AA8AZV 16X764

LOOS AN100-8 vajerfingerborg 7/32 till 1/4 tum Cs

Finns i lager
Artikel: AA8AZV Modell: AN100-8Korsreferens: 16X764

Få det Maj 14, Tisdag
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
10SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWire Rope Thimble
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Vajer Dia.7/32 till 1/4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7319901000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialVajer Dia.Pris
LOOS AN100-3 Wirefingerborg 1/16 till 3/32 tum Cs | AA8AZQ 16X760 AN100-3Zink-pläteradKolstål1/16 till 3/32 "6SEK
LOOS AN100-4 Wire Rope Thimble 1/8 tum Cs | AA8AZR 16X761 AN100-4Zink-pläteradKolstål1 / 8 "6SEK
LOOS AN100-5 Wire Rep Thimble 5/32 Inch Cs | AA8AZT 16X762 AN100-5Zink-pläteradKolstål5 / 32 "7SEK
LOOS AN100-6 Wire Rope Thimble 3/16 tum Cs | AA8AZU 16X763 AN100-6Zink-pläteradKolstål3 / 16 "7SEK
LOOS AN100-10 Wire Rep Thimble 9/32 To 5/16 Inch Cs | AA8AZW 16X765 AN100-10Zink-pläteradKolstål9/32 till 5/16 "23SEK
LOOS AN100-12 Wire Rope Thimble 3/8 tum Cs | AA8AZX 16X766 AN100-12Zink-pläteradKolstål3 / 8 "31SEK
LOOS AN100-C3 Fingerborg 1/16 till 3/32 tum 302/304 rostfritt stål | AA8AZY 16X767 AN100-C3Natural302 / 304 Rostfritt Stål1/16 till 3/32 "8SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOOS AN100-8 vajerfingerborg 7/32 till 1/4 tum Cs
10SEK /enhet