Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOOS MS20668-9 Eye End Fitting 304 Ss Storlek 9/32 | AA8AVZ 16X675

LOOS MS20668-9 Eye End Fitting 304 Ss Storlek 9/32

Finns i lager
Artikel: AA8AVZ Modell: MS20668-9Korsreferens: 16X675
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
1 826 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖgonändmontering
Efter Swage Dia.1 / 2 "
Kabelstorlek9 / 32 "
Öga inuti Dia.7 / 16 "
Material304 Stainless Steel
Tuntjocklek21 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekÖga inuti Dia.MaterialPris
LOOS MS20668-2 Montering av ögonändar 304 Ss Storlek 1/16 | AA8AVR 16X668 MS20668-21 / 16 "3 / 16 "304 Stainless Steel117SEK
LOOS MS20668-3 Ögonanslutning 304 Ss storlek 3/32 | AA8AVT 16X669 MS20668-33 / 32 "3 / 16 "304 Stainless Steel134SEK
LOOS MS20668-4 Eye End Fitting 304 Ss Storlek 1/8 | AA8AVU 16X670 MS20668-41 / 8 "3 / 16 "304 Stainless Steel146SEK
LOOS MS20668-5 Fäste för ögonändar 304 Ss Storlek 5/32 | AA8AVV 16X671 MS20668-55 / 32 "1 / 4 "304 Stainless Steel201SEK
LOOS MS20668-6 Eye End Fitting 304 Ss Storlek 3/16 | AA8AVW 16X672 MS20668-63 / 16 "5 / 16 "304 Stainless Steel290SEK
LOOS MS20668-7 Ögonanslutning 304 Ss Storlek 7/32 | AA8AVX 16X673 MS20668-77 / 32 "5 / 16 "304 Stainless Steel523SEK
LOOS MS20668-8 Ögonanslutning 304 Ss Storlek 1/4 | AA8AVY 16X674 MS20668-81 / 4 "3 / 8 "304 Stainless Steel535SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOOS MS20668-9 Eye End Fitting 304 Ss Storlek 9/32
1 826 kr /enhet