Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOOS NAS1435E4 Ögonändarmband 304 Ss Storlek 1/8 | AA8AUT 16X646

LOOS NAS1435E4 Strap Eye End Fitting 304 Ss Storlek 1/8

Finns i lager
Artikel: AA8AUT Modell: NAS1435E4Korsreferens: 16X646
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
186SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemögonanslutning
Kabelstorlek1 / 8 "
Öga inuti Dia.3 / 16 "
Material304 Stainless Steel
Tuntjocklek13 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekÖga inuti Dia.Pris
LOOS NAS1435E2 Ögonändarmband 304 Ss Storlek 1/16 | AA8AUQ 16X644 NAS1435E21 / 16 "3 / 16 "114SEK
LOOS NAS1435E3 Ögonändarmband 304 Ss Storlek 3/32 | AA8AUR 16X645 NAS1435E33 / 32 "3 / 16 "148SEK
LOOS NAS1435E5 Ögonändarmband 304 Ss Storlek 5/32 | AA8AUU 16X647 NAS1435E55 / 32 "1 / 4 "318SEK
LOOS NAS1435E6 Ögonändarmband 304 Ss Storlek 3/16 | AA8AUV 16X648 NAS1435E63 / 16 "5 / 16 "406SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOOS NAS1435E4 Strap Eye End Fitting 304 Ss Storlek 1/8
186SEK /enhet