Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514410632 AL Kopplingsnav AL075 Kopplingsstorlek, 3/8 tums hålstorlek, ingen kilspår | AJ2XJB

LOVEJOY 68514410632 AL Kopplingsnav AL075 Kopplingsstorlek, 3/8 tums hålstorlek, ingen kilspår

Finns i lager
Artikel: AJ2XJB Modell: 68514410632
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
132SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAL Typ Hub
# av käkar3
Borrstorlek3 / 8 "
HåltypUttråkad
FärgSilver
KopplingsstorlekAL075
KopplingstypAL
Dimension G0.5 "
Dimension HD1.53 "
Dimension SL0.31 "
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min0.14hp
HP-betyg @ 1200 varv / min1.68hp
HP-betyg @ 1800 varv / min2.57hp
HP-betyg @ 3600 varv / min5.04 hk
Navets längd1.31 "
Navstil2
kilspårUtan Keyway
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning0.81 "
MaterialAluminium
Max. Borra0.875 "
Max. Hastighet11000 rpm
Min. Borra0.25 "
Tröghetsmoment (Solid) WR20.121 Lbs.In.Sq.
Nominellt moment90 tum. -Lbs.
Antal käftar3
Total längd2.12 "
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min1.68 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min2.57 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min0.14 hk
System för mätningImperial
Tråd1 / 4-20
Tråd Dia.1/4 "-20
Trådar per tum1/4 "-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilLängd genom borrningMaterialNominellt momentMax. HastighetPris
LOVEJOY 68514410252 AL Kopplingsnav AL050 Kopplingsstorlek, 1/4 tums hålstorlek, ingen kilspår | AC9WCA 10252 68514410252AL0501 / 4 "Ingen kilväg10.62 "Aluminium26.3 tum. -Lbs.18000 rpm102SEK
LOVEJOY 68514410253 AL Kopplingsnav AL050 Kopplingsstorlek, 5/16 tums hålstorlek, ingen kilspår | AC9WCB 10253 68514410253AL0505 / 16 "Ingen kilväg10.62 "Aluminium26.3 tum. -Lbs.18000 rpm107SEK
LOVEJOY 68514410254 AL Kopplingsnav AL050 Kopplingsstorlek, 3/8 tums hålstorlek, ingen kilspår | AC9WCC 10254 68514410254AL0503 / 8 "Ingen kilväg10.62 "Aluminium26.3 tum. -Lbs.18000 rpm102SEK
LOVEJOY 68514410257 AL Kopplingsnav AL050 Kopplingsstorlek, 1/2 tums hålstorlek, ingen kilspår | AC9WCD 10257 68514410257AL0501 / 2 "Ingen kilväg10.62 "Aluminium26.3 tum. -Lbs.18000 rpm102SEK
LOVEJOY 68514410259 AL Kopplingsnav AL050 Kopplingsstorlek, 5/8 tums hålstorlek, ingen kilspår | AC9WCE 10259 68514410259AL0505 / 8 "Ingen kilväg10.62 "Aluminium26.3 tum. -Lbs.18000 rpm103SEK
LOVEJOY 68514410469 AL Kopplingsnav AL070 Kopplingsstorlek, 7/16 tums hålstorlek, ingen kilspår | AC9WCG 10469 68514410469AL0707 / 16 "Ingen kilväg10.75 "Aluminium43.2 tum. -Lbs.14000 rpm154SEK
LOVEJOY 68514410471 AL Kopplingsnav AL070 Kopplingsstorlek, 1/2 tums hålstorlek, ingen kilspår | AC9WCH 10471 68514410471AL0701 / 2 "Ingen kilväg10.75 "Aluminium43.2 tum. -Lbs.14000 rpm162SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514410632 AL Kopplingsnav AL075 Kopplingsstorlek, 3/8 tums hålstorlek, ingen kilspår
132SEK /enhet