Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514410795 AL Kopplingsnav AL090 Kopplingsstorlek, 1/2 tums hålstorlek, ingen kilspår | AC9WCT 10795

LOVEJOY 68514410795 AL Kopplingsnav AL090 Kopplingsstorlek, 1/2 tums hålstorlek, ingen kilspår

Finns i lager
Artikel: AC9WCT Modell: 68514410795Korsreferens: 10795
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
274SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAL Typ Hub
# av käkar3
Borrstorlek1 / 2 "
HåltypUttråkad
FärgSilver
KopplingsstorlekAL090
KopplingstypAL
Dimension G0.52 "
Dimension HD1.53 "
Dimension SL0.34 "
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min0.23hp
HP-betyg @ 1200 varv / min2.76hp
HP-betyg @ 1800 varv / min4.11hp
HP-betyg @ 3600 varv / min8.28 hk
Navets längd1.43 "
Navstil2
kilspårUtan Keyway
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning0.91 "
MaterialAluminium
Max. Borra0.875 "
Max. Hastighet9000 rpm
Min. Borra0.25 "
Tröghetsmoment (Solid) WR20.271 Lbs.In.Sq.
Nominellt moment144 tum. -Lbs.
Antal käftar3
Total längd2.34 "
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min2.76 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min4.11 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min0.23 hk
System för mätningImperial
Tråd1 / 4-20
Tråd Dia.1/4 "-20
Trådar per tum1/4 "-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8483908040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilLängd genom borrningMaterialNominellt momentMax. HastighetPris
LOVEJOY 68514410252 AL Kopplingsnav AL050 Kopplingsstorlek, 1/4 tums hålstorlek, ingen kilspår | AC9WCA 10252 68514410252AL0501 / 4 "Ingen kilväg10.62 "Aluminium26.3 tum. -Lbs.18000 rpm102SEK
LOVEJOY 68514410253 AL Kopplingsnav AL050 Kopplingsstorlek, 5/16 tums hålstorlek, ingen kilspår | AC9WCB 10253 68514410253AL0505 / 16 "Ingen kilväg10.62 "Aluminium26.3 tum. -Lbs.18000 rpm107SEK
LOVEJOY 68514410254 AL Kopplingsnav AL050 Kopplingsstorlek, 3/8 tums hålstorlek, ingen kilspår | AC9WCC 10254 68514410254AL0503 / 8 "Ingen kilväg10.62 "Aluminium26.3 tum. -Lbs.18000 rpm102SEK
LOVEJOY 68514410257 AL Kopplingsnav AL050 Kopplingsstorlek, 1/2 tums hålstorlek, ingen kilspår | AC9WCD 10257 68514410257AL0501 / 2 "Ingen kilväg10.62 "Aluminium26.3 tum. -Lbs.18000 rpm102SEK
LOVEJOY 68514410259 AL Kopplingsnav AL050 Kopplingsstorlek, 5/8 tums hålstorlek, ingen kilspår | AC9WCE 10259 68514410259AL0505 / 8 "Ingen kilväg10.62 "Aluminium26.3 tum. -Lbs.18000 rpm103SEK
LOVEJOY 68514410469 AL Kopplingsnav AL070 Kopplingsstorlek, 7/16 tums hålstorlek, ingen kilspår | AC9WCG 10469 68514410469AL0707 / 16 "Ingen kilväg10.75 "Aluminium43.2 tum. -Lbs.14000 rpm154SEK
LOVEJOY 68514410471 AL Kopplingsnav AL070 Kopplingsstorlek, 1/2 tums hålstorlek, ingen kilspår | AC9WCH 10471 68514410471AL0701 / 2 "Ingen kilväg10.75 "Aluminium43.2 tum. -Lbs.14000 rpm162SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514410795 AL Kopplingsnav AL090 Kopplingsstorlek, 1/2 tums hålstorlek, ingen kilspår
274SEK /enhet