Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514412472 Käftkoppling LC225, 1-7/8 tums hålstorlek, 1/2 x 1/4 tums kilspår | AJ2XNF

LOVEJOY 68514412472 Käftkoppling LC225, 1-7/8 tums hålstorlek, 1/2 x 1/4 tums kilspår

Finns i lager
Artikel: AJ2XNF Modell: 68514412472
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
2 477 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLC-typ nav
# av käkar3
Borrstorlek1 7 / 8 "
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
KopplingsstorlekLC225
KopplingstypLC
Dimension CD5.61 "
Dimension G1"
Dimension SL1"
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 1200 varv / min44.4hp
HP-betyg @ 1800 varv / min67hp
HP-betyg @ 3600 varv / min133.2 hk
Navets längd3.19 "
Navstil2
kilspårmed Keyway
Keyway Djup1 / 2 "x 1 / 4"
Nyckelstorlek1 / 2 "x 1 / 4"
Nyckelbredd1 / 2 "x 1 / 4"
Längd genom borrning2.19 "
MaterialGjutjärn
Max. Borra2.62 "
Max. Hastighet4200 RPM
Min. Borra0.875 "
Tröghetsmoment (Solid) WR2623 Lbs.In.Sq.
Nominellt moment2340 tum. -Lbs.
Antal käftar3
Utanför Dia.5"
Total längd5.38 "
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min44.4 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min67 hk
Klassad HP vid 1000 XNUMX varv / min3.7 kW
System för mätningImperial
Tråd1 / 2-13
Tråd Dia.1/2 "-13
Trådar per tum1/2 "-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.69
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.Navets längdMaterialPris
LOVEJOY 68514411581 Käftkoppling LC100, 1-1/4 tums hålstorlek, 1/4 x 1/8 tum nyckelspår | AJ2XDJ 68514411581LC1001 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.38 "2.53 "2.13 "Sintrad järn792SEK
LOVEJOY 68514456566 Käftkoppling LC110, 7/8 tums hålstorlek, 1/4 x 1/8 tum nyckelspår | AJ2XET 68514456566LC1107 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.69 "3.31 "2.56 "Sintrad järn895SEK
LOVEJOY 68514411832 Käftkoppling LC110, 7/8 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tums kilspår | AJ2XLV 68514411832LC1107 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.69 "3.31 "2.56 "Sintrad järn895SEK
LOVEJOY 68514412332 Käftkoppling LC190, 1-1/2 tums hålstorlek, 3/8 x 3/16 tum nyckelspår | AL2XVR 12332 68514412332LC1901 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.94 "4.5 "2.94 "Sintrad järn2 142 kr
RFQ
LOVEJOY 68514412329 Käftkoppling LC190, 1-3/8 tums hålstorlek, 5/16 x 5/32 tum nyckelspår | AL2XVT 12329 68514412329LC1901 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.94 "4.5 "2.94 "Sintrad järn2 142 kr
RFQ
LOVEJOY 68514412337 Käftkoppling LC190, 1-7/8 tums hålstorlek, 1/2 x 1/4 tum nyckelspår | AL2XVU 12337 68514412337LC1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Sintrad järn2 142 kr
RFQ
LOVEJOY 68514444064 Käftkoppling LC190, 2-1/8 tums hålstorlek, 1/2 x 1/4 tum nyckelspår | AL2XVV 44064 68514444064LC1902 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Sintrad järn2 142 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514412472 Käftkoppling LC225, 1-7/8 tums hålstorlek, 1/2 x 1/4 tums kilspår
2 477 kr /enhet