LOVEJOY 68514413695 axel-till-axelkoppling i ett stycke, 50 kopplingsstorlek, 2.00 tum OD, stål | AN9BFM 13695 / RRU50 HUB 7/16 N/KW

LOVEJOY 68514413695 axel-till-axelkoppling i ett stycke, 50 kopplingsstorlek, 2.00 tum OD, stål

Artikel: AN9BFM Modell: 68514413695Cross Ref: 13695/RRU50 HUB 7/16 N/KW
2 016 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxel och koppling
Borrstorlek7 / 16 "
HåltypFärdig borrning
FärgGrå/metallic
KopplingsstorlekRRU50
KopplingstypHoppa av
Dimension BC1.5 "
Dimension D1.88 "
Dimension FD2"
Dimension FL10.25 "
Dimension HD2"
Dimension HL1"
Mått S1.56 "
HP-betyg @ 100 varv / min0.13hp
NavstilRRU Hub
NyckelstorlekIngen kilväg
MaterialStål
Max. Borra1"
Max. Hastighet30000 RPM
Max. Vridmoment82 tum. Lbs.
Min. Borra0.375 "
Total längd3.52 "
Pinplats (dimension SL)0.5 "
Stiftstorlek1 / 8 "
Ställ in gängstorlek (mått T)1 / 4-20
Upprullningsvinkel vid max. Vridmoment1.82 grader

Produktvarianter

ProduktModellDimension HLBorrstorlekKopplingsstorlekMått SMax. BorraMax. HastighetMax. VridmomentTotal längdPris
LOVEJOY 68514413740 Axelkoppling, ytterdiameter 2.5 tum, längd 4.27 tum, stål | AM7ZHY 13740 / RRU75 HUB 3/8 N/KW 685144137401.25 "3 / 8 "RRU751.81 "1.25 "20000 RPM175 tum. Lbs.4.27 "2 554 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514413695 axel-till-axelkoppling i ett stycke, 50 kopplingsstorlek, 2.00 tum OD, stål
2 016 kr /enhet