LOVEJOY 68514417357 Universalknut, längd 2.25 tum, stål

Artikel: AL4JWD Modell: 68514417357Korsref.: 17357 / HD3B UJNT 5/16 x 5/16 N/KW N/SS
1 049 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Bore A5/16 "X 5/16"
Bore B5/16 "X 5/16"
Borrdjup0.68 "
Borrstorlek5 / 16 "x 5 / 16"
HåltypFärdig borrning
FärgMetallisk
Kubiska tum0.8649 Cu. I
LedtypHD typ
kilspårUtan Keyway
NyckelstorlekIngen kilväg
Huvudstiftshöjd (dimension E)1.12 "
MaterialStål
Max. Vinkelförskjutning25 grader
Max. Borra0.5 "
Max. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Räckvidd-30 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.0.62 "
Total längd2.25 "
Ställ in skruvstorlekIngen ställskruv
StorlekHD3B
Statiskt brytmoment540 tum. -Lbs.
StilUttråkad
System för mätningImperial
TypUniversalkopplingar HD Typ
Volym0.8649 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekUtanför Dia.Total längdBorrdjupStatiskt brytmomentMaterialStäll in skruvstorlekPris
LOVEJOY 68514417399 Universalknut, längd 3.38 tum, stål | AK3WWJ 17399 / HD7 B UJNT 9/16 x 9/16 N/KW N/SS 685144173999 / 16 "x 9 / 16"Ingen kilväg1.12 "3.5 "1"2880 tum. -Lbs.Stål-1 810 kr
RFQ
LOVEJOY 68514417379 Universalknut, längd 3 tum, stål | AL2FDD 17379 / HD5B UJNT 7/16 x 7/16 N/KW N/SS 685144173797 / 16 "x 7 / 16"Ingen kilväg0.88 "3"0.88 "1176 tum. -Lbs.Stål-1 287 kr
RFQ
LOVEJOY 68514417390 Universalknut, längd 3.38 tum, stål | AL2PYG 17390 / HD6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS 685144173901 / 2 "x 1 / 2"Ingen kilväg1"3.38 "1"1560 tum. -Lbs.Stål-1 399 kr
RFQ
LOVEJOY 68514417408 Stift och block U-skarv, enkel led, 0.6250 tums hål, 1.25 tum OD, stål | AN6ENQ 17408 / HD8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 685144174085 / 8 "x 5 / 8"Ingen kilväg1.25 "3.75 "1.06 "5220 tum. -Lbs.Stål-1 945 kr
RFQ
LOVEJOY 68514417338 Universalknut, 0.380 tum Dia., 1.750 tum Längd, 110 tum Lbs Brytmoment | CM7YEG 68514417338--0.380 "1.750 "0.560 "110 tum. -Lbs.StålIngen ställskruv1 027 kr
LOVEJOY 68514417347 Universalknut, 0.500 tum Dia., 2.000 378 tum Längd, 7 tum Lbs Brytmoment | CMXNUMXYEH 68514417347--0.500 "2.000 "0.620 "378 tum. -Lbs.StålIngen ställskruv1 027 kr
LOVEJOY 68514417370 Universalknut, 0.750 tum Dia., 2.680 tum Längd, 768 tum Lbs Brytmoment | CM7YEJ 68514417370--0.750 "2.680 "0.880 "768 tum. -Lbs.StålIngen ställskruv1 070 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514417357 Universalknut, längd 2.25 tum, stål
1 049 kr /enhet