LOVEJOY 68514420728 Fjäderbelastad kilremsskiva, borrning 5/8 tum, längd 3.56 tum | AK7HQB 20728 / 11407 X 5/8

LOVEJOY 68514420728 Fjäderbelastad kilremskiva, hål 5/8 tum, längd 3.56 tum

Artikel: AK7HQB Modell: 68514420728Cross Ref: 20728 /11407 X 5/8
8 784 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva

Funktioner:

  • Lovejoy 68514420728 fjäderbelastad drivremskiva används för att ändra rotationshastigheten för den drivna remskivan som är fäst vid utrustningsaxeln.
  • Rotationshastigheten kan antingen ökas (snabbas upp) eller minskas (sänks).
  • Den är kompatibel med en 1422V driven rem.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur fungerar en remskiva med variabel hastighet?

A. Drivsystemet har två remskivor, en remskiva med fast diameter på den drivna axeln och en remskiva med variabel hastighet på drivaxeln. Drivaxeln är ansluten till en kraftkälla som motorer medan den drivna axeln är ansluten till utrustningen som kräver en hastighetsändring. Dessa remskivor är anslutna med hjälp av en rem för att överföra kraften från föraren till den drivna.

F. Vad är överföringsförhållandet i Lovejoy 68514420728 fjäderbelastad drivremskiva?

A. Lovejoy 68514420728 fjäderbelastad drivremskiva har ett förhållande på 2.6:1 för överföring av rotationshastigheter.

F. Vilka prestandavärden har denna drivremskiva?

A. Lovejoy 68514420728 fjäderbelastad drivremskiva har en vridmomentkapacitet på 27 in-lb och kan hantera motoreffekter från 0.3 till 0.5 hk vid 1150 rpm eller 0.5 till 0.75 hk vid 1750 rpm.

Produktvarianter

ProduktModellPris
LOVEJOY 68514420771 Fjäderbelastad kilremsskiva, borrning 7/8 tum, längd 5.38 tum | AK7HLK 20771 / 11901 X 7/8 6851442077113 706 kr
RFQ
LOVEJOY 68514420802 Fjäderbelastad kilremsskiva, borrning 3/4 tum, längd 4.13 tum | AK7HLR 20802 / 11902 X 3/4 6851442080214 160 kr
RFQ
LOVEJOY 68514420803 Fjäderbelastad kilremsskiva, borrning 7/8 tum, längd 5.38 tum | AK7HLV 20803 / 11902 X 7/8 6851442080314 160 kr
RFQ
LOVEJOY 68514420805 Fjäderbelastad kilremsskiva, borrning 1 tum, längd 5.38 tum | AK7HLY 20805 / 11902 X 1 6851442080514 160 kr
RFQ
LOVEJOY 68514420806 Fjäderbelastad kilremsskiva, borrning 1-1/8 tum, längd 5.38 tum | AK7HMB 20806 / 11902 X 1-1/8 6851442080614 160 kr
RFQ
LOVEJOY 68514420828 Fjäderbelastad kilremsskiva, borrning 7/8 tum, längd 5.38 tum | AK7HMD 20828 / 11903 X 7/8 6851442082816 810 kr
RFQ
LOVEJOY 68514420831 Fjäderbelastad kilremsskiva, borrning 1-1/8 tum, längd 5.38 tum | AK7HMJ 20831 / 11903 X 1-1/8 6851442083116 810 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514420728 Fjäderbelastad kilremskiva, hål 5/8 tum, längd 3.56 tum
8 784 kr /enhet