Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514424672 Spindel, Snap Wrap, Svart, Elastomer Insert, SOX (NBR) Gummi, 1240 in-lbs vridmoment | AJ2XHE

LOVEJOY 68514424672 Spider, Snap Wrap, svart, elastisk insats, SOX (NBR) gummi, 1240 in-lbs vridmoment

Finns i lager
Artikel: AJ2XHE Modell: 68514424672
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
1 342 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 5
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSW-typ spindel
Vinkelavvikelse1 grader
Kemisk resistansbra
FärgSvart
KopplingsstorlekSW150
KopplingstypKäke
Kubiska tum94.8188 Cu.In.
DämpningskapacitetHög
Dimension AA4.560 "
Dimension B0.59 "
Mått HH1.75 "
Dimension W0.88 "
MaterialSOX (NBR) Gummi
Max. Parallell feljustering (in.)0.15 "
Normalt temperaturintervall-40 grader. till 212 grader. F
Parallell snedställning0.15 "
Strand hårdhet80A
Spindeltjocklek (dimension W)0.88 "
SpindeltypSW
StilSnap Wrap med ring
Vridmoment1240 tum. -Lbs.
TypElastomerinsats
Volym94.8188 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekMaterialVridmomentKoppling TYPStilFärgVinkelavvikelseStrand hårdhetPris
LOVEJOY 68514411071 Spindel, Snap Wrap, Svart, Elastomer Insert, SOX (NBR) Gummi, 144 in-lbs vridmoment | AJ2WZH 68514411071SW090, SW095SOX (NBR) Gummi144 tum. -Lbs.KäkeSnap Wrap utan ringSvart1 grader80A342SEK
LOVEJOY 68514424673 Spindel, Snap Wrap, Svart, Elastomer Insert, SOX (NBR) Gummi, 1728 in-lbs vridmoment | AJ2XBQ 68514424673SW190SOX (NBR) Gummi1728 tum. -Lbs.KäkeSnap Wrap med ringSvart1 grader80A1 976 kr
LOVEJOY 68514411725 Spindel, Snap Wrap, Svart, Elastomer Insert, SOX (NBR) Gummi, 792 in-lbs vridmoment | AJ2XCB 68514411725SW110SOX (NBR) Gummi792 tum. -Lbs.KäkeSnap Wrap utan ringSvart1 grader80A612SEK
LOVEJOY 68514424669 Spindel, Snap Wrap, Svart, Elastomer Insert, SOX (NBR) Gummi, 144 in-lbs vridmoment | AJ2XDW 68514424669SW090, SW095SOX (NBR) Gummi144 tum. -Lbs.KäkeSnap Wrap med ringSvart1 grader80A534SEK
LOVEJOY 68514424671 Spindel, Snap Wrap, Svart, Elastomer Insert, SOX (NBR) Gummi, 792 in-lbs vridmoment | AJ2XDY 68514424671SW110SOX (NBR) Gummi792 tum. -Lbs.KäkeSnap Wrap med ringSvart1 grader80A851SEK
LOVEJOY 68514428284 Spindel, Snap Wrap, Blå, Elastomer Insert, Urethane, 2592 in-lbs vridmoment | AJ2XGA 68514428284L190uretan2592 tum. -Lbs.KäkeSolid ringBlå1 grader55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L2331 869 kr
LOVEJOY 68514424670 Spindel, Snap Wrap, Svart, Elastomer Insert, SOX (NBR) Gummi, 318 in-lbs vridmoment | AK4BLD 24670 68514424670SW099, SW100SOX (NBR) Gummi318 tum. -Lbs.KäkeSnap Wrap med ringSvart1 grader80A707SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514424672 Spider, Snap Wrap, svart, elastisk insats, SOX (NBR) gummi, 1240 in-lbs vridmoment
1 342 kr /enhet