Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514424932 Universalknut, 25 grader, 1750 rpm, stifthål 90 grader

Finns i lager
Artikel: CM7YET Modell: 68514424932

Få det Maj 15, Onsdag
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
938SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Borrdjup0.560 "
HåltypOborad
FärgMetallisk
LedtypHD typ
kilspårIngen kilväg
Huvudstiftshöjd (dimension E)0.880 "
MaterialStål
Max. Vinkelförskjutning25 grader
Max. Borra0.250 "
Max. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Räckvidd-30 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.0.380 "
Total längd1.750 "
Ställ in skruvstorlekIngen ställskruv
StorlekHD1
Statiskt brytmoment110 tum. -Lbs.
System för mätningImperial
Volym0.25270 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekUtanför Dia.Total längdStatiskt brytmomentHuvudstiftshöjd (dimension E)MaterialStäll in skruvstorlekPris
LOVEJOY 68514424333 Universalknut, längd 7 tum, stål | AK3WZC 24333 / HD13 UJNT SOLID 685144243331 3 / 4 "2.5 "7"33120 tum. -Lbs.3.5 "Stål-7 249 kr
RFQ
LOVEJOY 68514417400 Universalknut, längd 3.75 tum, stål | AK3WZM 17400 / HD8 UJNTSOLID 685144174001"1.25 "3.75 "5220 tum. -Lbs.1.88 "Stål-1 789 kr
RFQ
LOVEJOY 68514417381 Universalknut, längd 3.38 tum, stål | AK3WZQ 17381 / HD6 UJNT SOLID 685144173813 / 4 "1"3.38 "1560 tum. -Lbs.1.68 "Stål-1 278 kr
RFQ
LOVEJOY 68514417359 Universalknut, längd 2.68 tum, stål | AK3XAU 17359 / HD4 UJNT SOLID 68514417359NA0.75 "2.68 "768 tum. -Lbs.1.34 "Stål-977SEK
RFQ
LOVEJOY 68514417418 Universalknut, längd 4.25 tum, stål | AL2PXZ 17418 / HD10 UJNT SOLID 685144174181 1 / 4 "1.5 "4.25 "7920 tum. -Lbs.2.12 "Stål-2 080 kr
RFQ
LOVEJOY 68514417435 Universalknut, längd 5.44 tum, stål | AM7FAA 17435 / HD12 UJNT SOLID 685144174351 1 / 2 "2"5.44 "15600 tum. -Lbs.2.72 "Stål-3 486 kr
RFQ
LOVEJOY 68514424933 Universalknut, längd 2 tum, stål | AM7XQL 24933 / HD2 UJNT SOLID 68514424933NA0.5 "2"378 tum. -Lbs.1"Stål-1 007 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514424932 Universalknut, 25 grader, 1750 rpm, stifthål 90 grader
938SEK /enhet