DESTACO 353-serie spännklämmor


Filter
Totala höjden: 2.46 " , Total längd: 9.5 "
StilModellHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseMax. KäftöppningKrok typPris (ex moms)
A
353-65
2100 kgNejStålKlämma för skiljelinje2.57 "Avskedslinje1 573 SEK
A
353-35
2800 kgNejStålKlämma för skiljelinje1.39 "Avskedslinje1 004 SEK

353-serie spännklämmor

Destaco 353-serie spännklämma har en karosskonstruktion av kolstål eller rostfritt stål med utbytbara svängstift i rostfritt stål för enkelt underhåll och ett ergonomiskt handtag. Dessa spärrklämmor är idealiska för fastspänning direkt på en forms avskiljningslinjer. Destaco dragklämma är lämplig för applikationer inom gjutning, förslutningstillverkning och svetsning

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?