LOVEJOY 68514436194 Axelkopplingsfläns, hål 1-7/8 tum, gjutjärn | AK3ZXQ 36194 / 11S X 1-7/8

LOVEJOY 68514436194 Axelkopplingsfläns, borrning 1-7/8 tum, gjutjärn

Artikel: AK3ZXQ Modell: 68514436194Cross Ref: 36194 / 11S X 1-7 / 8
2 988 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsanslutningsfläns
Borrstorlek1 7 / 8 "
HåltypFärdig borrning
FärgGrå
Kopplingsstorlek11S
KopplingstypS Flex
Dimension FL1.5 "
Dimension HD5.25 "
Dimension L3.44 "
Dimension P1.13 "
Dimension SL0.56 "
HP-betyg @ 100 varv / min7.2hp
HP-betyg @ 1200 varv / min86hp
HP-betyg @ 1800 varv / min129hp
HP-betyg @ 3600 varv / min259hp
Nyckelstorlek1/2 x 1/4 "
MaterialGjutjärn
Max. Borra3.375 "
Max. Hastighet3600 RPM
Nominellt vridmoment (med EPDM-hylsa)4530 tum. Lbs.
Utanför Dia.9.625 "
Tråd1 / 2-13
Vridstyvhet17300 In.Lbs./Rad
TypKopplingsfläns

Produktvarianter

ProduktModellMax. BorraBorrstorlekKopplingsstorlekMax. HastighetNominellt vridmoment (med EPDM-hylsa)Utanför Dia.TrådVridstyvhetPris
LOVEJOY 68514436068 Axelkopplingsfläns, borrning 0.625 tum, gjutjärn | AK3ZJK 36068 / 5S X 5/8 685144360681.188 "5 / 8 "5S7600 rpm240 tum. Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad466SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436069 Axelkopplingsfläns, borrning 0.75 tum, gjutjärn | AK3ZJN 36069 / 5S X 3/4 685144360691.188 "3 / 4 "5S7600 rpm240 tum. Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad466SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436071 Axelkopplingsfläns, borrning 0.875 tum, gjutjärn | AK3ZJT 36071 / 5S X 7/8 685144360711.188 "7 / 8 "5S7600 rpm240 tum. Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad466SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436073 Axelkopplingsfläns, borrning 1 tum, gjutjärn | AK3ZKA 36073 / 5S X 1 685144360731.188 "1"5S7600 rpm240 tum. Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad466SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436075 Axelkopplingsfläns, hål 1-1/8 tum, gjutjärn | AK3ZKF 36075 / 5S X 1-1/8 685144360751.188 "1 1 / 8 "5S7600 rpm240 tum. Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad466SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436076 Axelkopplingsfläns, hål 1-3/16 tum, gjutjärn | AK3ZKK 36076 / 5S X 1-3/16 685144360761.188 "1 3 / 16 "5S7600 rpm240 tum. Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad466SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436077 Axelkopplingsfläns, hål 1-1/4 tum, gjutjärn | AK3ZKV 36077 / 5S X 1-1/4 685144360771.188 "1 1 / 4 "5S7600 rpm240 tum. Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad466SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514436194 Axelkopplingsfläns, borrning 1-7/8 tum, gjutjärn
2 988 kr /enhet