Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514441313 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 9 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQG 41313

LOVEJOY 68514441313 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 9 mm hålstorlek, 1.08 tum OD

Finns i lager
Artikel: AA9FQG Modell: 68514441313Korsreferens: 41313
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
78SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelL Typ nav
# av käkar2
Borrstorlek9mm
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
KopplingsstorlekL050
KopplingstypL
Dimension G12.19mm
Dimension SL7.87mm
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min0.042hp
HP-betyg @ 1200 varv / min0.5hp
HP-betyg @ 1800 varv / min0.75hp
HP-betyg @ 3600 varv / min1.51 hk
Navets längd27.94mm
Navstil1
kilspårmed Keyway
Keyway Djup3 1.4 mm x mm
Nyckelstorlek3 1.4 mm x mm
Nyckelbredd3 1.4 mm x mm
Längd genom borrning15.75mm
MaterialSintrad järn
Max. Borra16mm
Max. Hastighet18000 rpm
Min. Borra6mm
Nominellt moment3 Nm
Antal käftar2
Utanför Dia.27.43mm
Total längd43.43mm
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min0.5 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min0.75 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min0.042 hk
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8483908040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.Navets längdMaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514441450 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 10 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL85SEK
LOVEJOY 68514441315 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 12 mm hål, 27.43 mm OD | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL78SEK
LOVEJOY 68514441316 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 14 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL104SEK
LOVEJOY 68514441451 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 15 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL110SEK
LOVEJOY 68514456176 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 16 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL82SEK
LOVEJOY 68514449870 Käftkopplingsnav, L070 kopplingsstorlek, 10 mm hålstorlek, 1.36 tum OD | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSintrad järnL121SEK
LOVEJOY 68514441323 Käftkopplingsnav, L075 kopplingsstorlek, 19 mm hålstorlek, 1.75 tum OD | AA9FQQ 41323 68514441323L07519mm6 2.8 mm x mm20.83mm44.45mm33.53mmSintrad järnL139SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514441313 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 9 mm hålstorlek, 1.08 tum OD
78SEK /enhet