Justerbara gafflar: Ja , Justerbara ben: Ja , AGM batterispänning: 12V , Batteristorlek: 8 , Batterityp: AGM , Hjulmaterial: polyuretan , Gaffellängd: 42 " , främre hjulmaterial: polyuretan , HP: 2 hk , Individuell gaffelbredd: 6" , Lastkapacitet: 2000 Ibs , Max. ampere: 120A , Max. Bredd mellan benen: 50 " , Antal batterier: 2 , Antal hjul: 4 , Totalt djup: 63.5 " , Fas: 1 , Bakre hjulmaterial: polyuretan , Svängradie: 51 " , Uniform kapacitet vid 0" till 63": 2000 Ibs , Uniform kapacitet vid 63" till 118": 1500 Ibs , Spänning: 24V , Watt: 1500W