Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514441924 AL Kopplingsnav AL075 Kopplingsstorlek, 10 mm hålstorlek, 3 x 1.4 mm kilspår | AJ2XBY

LOVEJOY 68514441924 AL Kopplingsnav AL075 Kopplingsstorlek, 10 mm hålstorlek, 3 x 1.4 mm kilspår

Finns i lager
Artikel: AJ2XBY Modell: 68514441924
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
132SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAL Typ Hub
# av käkar3
Borrstorlek10mm
HåltypUttråkad
FärgSilver
KopplingsstorlekAL075
KopplingstypAL
Dimension G12.7mm
Dimension SL7.87mm
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min0.14hp
HP-betyg @ 1200 varv / min1.68hp
HP-betyg @ 1800 varv / min2.57hp
HP-betyg @ 3600 varv / min5.04 hk
Navets längd31.75mm
Navstil2
kilspårmed Keyway
Keyway Djup3 1.4 mm x mm
Nyckelstorlek3 1.4 mm x mm
Nyckelbredd3 1.4 mm x mm
Längd genom borrning20.57mm
MaterialAluminium
Max. Borra22mm
Max. Hastighet11000 rpm
Min. Borra6mm
Tröghetsmoment (Solid) WR20.121 Lbs.In.Sq.
Nominellt moment10.17 Nm
Antal käftar3
Utanför Dia.38.86mm
Total längd53.85mm
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min1.68 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min2.57 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min0.14 hk
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilLängd genom borrningMaterialNominellt momentMax. HastighetPris
LOVEJOY 68514458627 AL Kopplingsnav AL099 Kopplingsstorlek, 28 mm hålstorlek, 8 x 3.3 mm kilspår | AJ2WZL 68514458627AL09928mm8 3.3 mm x mm226.16mmAluminium35.93 Nm7000 rpm425SEK
LOVEJOY 68514448347 AL Kopplingsnav AL095 Kopplingsstorlek, 20 mm hålstorlek, 6 x 2.8 mm kilspår | AJ2WZM 68514448347AL09520mm6 2.8 mm x mm125.4mmAluminium21.92 Nm9000 rpm302SEK
LOVEJOY 68514449632 AL Kopplingsnav AL110 Kopplingsstorlek, 30 mm hålstorlek, 8 x 3.3 mm kilspår | AJ2WZN 68514449632AL11030mm8 3.3 mm x mm142.93mmAluminium89.48 Nm5000 rpm751SEK
LOVEJOY 68514458266 AL Kopplingsnav AL100 Kopplingsstorlek, 30 mm hålstorlek, 8 x 3.3 mm kilspår | AJ2WZP 68514458266AL10030mm8 3.3 mm x mm134.8mmAluminium47.11 Nm7000 rpm621SEK
LOVEJOY 68514447393 AL Kopplingsnav AL100 Kopplingsstorlek, 28 mm hålstorlek, 8 x 3.3 mm kilspår | AJ2WZQ 68514447393AL10028mm8 3.3 mm x mm134.8mmAluminium47.11 Nm7000 rpm598SEK
LOVEJOY 68514465698 AL Kopplingsnav AL070 Kopplingsstorlek, 19 mm hålstorlek, 6 x 2.8 mm kilspår | AJ2WZR 68514465698AL07019mm6 2.8 mm x mm119.05mmAluminium4.88 Nm14000 rpm120SEK
LOVEJOY 68514464803 AL Kopplingsnav AL150 Kopplingsstorlek, 35 mm hålstorlek, 10 x 3.3 mm kilspår | AJ2WZT 68514464803AL15035mm10 3.3 mm x mm244.45mmAluminium140.1 Nm5000 rpm992SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514441924 AL Kopplingsnav AL075 Kopplingsstorlek, 10 mm hålstorlek, 3 x 1.4 mm kilspår
132SEK /enhet