LOVEJOY 68514444014 C Typ Hub C280, 2-3/8 tums hålstorlek, 5/8 x 5/16 tum nyckelspår | AJ2XBH

LOVEJOY 68514444014 C Typ Hub C280, 2-3/8 tums hålstorlek, 5/8 x 5/16 tums kilspår

Finns i lager
Artikel: AJ2XBH Modell: 68514444014

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 023 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelC Typ nav
# av käkar3
Borrstorlek2 3 / 8 "
HåltypUttråkad
FärgGrå/metallic
KopplingsstorlekC280
KopplingstypC
Dimension CD7.81 "
Mått CL0.12 "
Dimension G1.63 "
Dimension HD5.5 "
Dimension SL1.56 "
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)0.12 "
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min12hp
HP-betyg @ 1200 varv / min114hp
HP-betyg @ 1800 varv / min216hp
Navets längd4.75 "
Navstil3
kilspårmed Keyway
Keyway Djup5 / 8 "x 5 / 16"
Nyckelstorlek5 / 8 "x 5 / 16"
Nyckelbredd5 / 8 "x 5 / 16"
Längd genom borrning3.12 "
MaterialGjutjärn
Max. Borra3"
Max. Hastighet3500 rpm
Min. Borra1.25 "
Tröghetsmoment WR2362 Lbs.In.Sq.
Nominellt moment7560 tum. -Lbs.
Antal käftar3
Utanför Dia.7.5 "
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min114 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min216 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min12 hk
System för mätningImperial
Tråd1 / 2-13
Tråd Dia.1/2 "-13
Trådar per tum1/2 "-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.365
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekTrådLängd genom borrningUtanför Dia.NavstilMaterialPris
LOVEJOY 68514426052 C Typ Hub C276, 1-3/8 tums hålstorlek, 5/16 x 5/32 tum nyckelspår | AJ2XJZ 68514426052C2761 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1 / 2-133.12 "6.18 "-Gjutjärn3 768 kr
LOVEJOY 68514444545 C typnav C2955, 3-1/2 tums hålstorlek, 7/8 x 7/16 tum nyckelspår | AJ2XNK 68514444545C29553 1 / 2 "7 / 8 "x 7 / 16"5 / 8-114.25 "9.12 "3Gjutjärn7 758 kr
LOVEJOY 68514454549 C typnav C2955, 2-5/8 tums hålstorlek, 5/8 x 5/16 tum nyckelspår | AJ2XNR 68514454549C29552 5 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"5 / 8-114.25 "9.12 "3Gjutjärn7 774 kr
LOVEJOY 68514426036 C Typ Hub C226, 1-1/8 tums hålstorlek, 1/4 x 1/8 tum nyckelspår | AK7KPK 26036 68514426036C2261 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 2-132.75 "5.15 "-Gjutjärn2 907 kr
RFQ
LOVEJOY 68514426040 C Typ Hub C226, 1-1/2 tums hålstorlek, 3/8 x 3/16 tum nyckelspår | AK7KPL 26040 68514426040C2261 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1 / 2-132.75 "5.15 "-Gjutjärn2 993 kr
RFQ
LOVEJOY 68514426045 C Typ Hub C226, 2-1/8 tums hålstorlek, 1/2 x 1/4 tum nyckelspår | AK7KPM 26045 68514426045C2262 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1 / 2-132.75 "5.15 "-Gjutjärn3 144 kr
RFQ
LOVEJOY 68514426042 C Typ Hub C226, 1-3/4 tums hålstorlek, 3/8 x 3/16 tum nyckelspår | AK7KPQ 26042 68514426042C2261 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"1 / 2-132.75 "5.15 "-Gjutjärn2 933 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514444014 C Typ Hub C280, 2-3/8 tums hålstorlek, 5/8 x 5/16 tums kilspår
4 023 kr /enhet