Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514445872 Käftkopplingsnav, L035 kopplingsstorlek, 6 mm hålstorlek, 0.550 tum navlängd | AJ2WZF

LOVEJOY 68514445872 Käftkopplingsnav, L035 kopplingsstorlek, 6 mm hålstorlek, 0.550 XNUMX tum navlängd

Finns i lager
Artikel: AJ2WZF Modell: 68514445872
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
139SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelL Typ nav
# av käkar2
Borrstorlek6mm
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
KopplingsstorlekL035
KopplingstypL
Dimension G7.11mm
Dimension SL3.3mm
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min0.006hp
HP-betyg @ 1200 varv / min0.07hp
HP-betyg @ 1800 varv / min0.1hp
HP-betyg @ 3600 varv / min0.22 hk
Navets längd13.97mm
Navstil1
kilspårUtan Keyway
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning6.86mm
MaterialSintrad järn
Max. Borra9mm
Max. Hastighet31000 rpm
Min. Borra3mm
Nominellt moment0.4 Nm
Antal käftar2
Utanför Dia.16mm
Total längd20.57mm
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min0.07 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min0.1 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min0.006 hk
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningMaterialNavets längdNominellt momentKopplingstypPris
LOVEJOY 68514441460 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 8 mm hålstorlek, 1.100 2 tums navlängd | AJXNUMXWZC 68514441460L0508mmIngen kilväg15.75mmSintrad järn27.94mm2.97 NmL139SEK
LOVEJOY 68514451995 Käftkopplingsnav, L190 kopplingsstorlek, 48 mm hålstorlek, 2.940 2 tum navlängd | AJXNUMXWZE 68514451995L19048mmIngen kilväg49.28mmSintrad järn74.68mm195.24 NmL1 521 kr
LOVEJOY 68514456180 Käftkopplingsnav, L150 kopplingsstorlek, 35 mm hålstorlek, 2.75 tum navlängd | AJ2XFH 68514456180L15035mmIngen kilväg44.45mmSintrad järn69.85mm140.1 NmL973SEK
LOVEJOY 68514410215 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 7 mm hålstorlek, 1.100 2 tums navlängd | AJXNUMXXFV 68514410215L0507mmIngen kilväg15.75mmSintrad järn27.94mm2.97 NmL66SEK
LOVEJOY 68514447419 Käftkopplingsnav, L035 kopplingsstorlek, 5 mm hålstorlek, 0.550 tum navlängd | AJ2XFW 68514447419L0355mmIngen kilväg6.86mmSintrad järn13.97mm0.4 NmL139SEK
LOVEJOY 68514441461 Käftkopplingsnav, L090 kopplingsstorlek, 14 mm hålstorlek, 1.32 tums navlängd | AJ2XGB 68514441461L09014mmIngen kilväg20.83mmSintrad järn33.53mm16.27 NmL185SEK
LOVEJOY 68514450351 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 6 mm hålstorlek, 1.100 2 tums navlängd | AJXNUMXXHB 68514450351L0506mmIngen kilväg15.75mmSintrad järn27.94mm2.97 NmL139SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514445872 Käftkopplingsnav, L035 kopplingsstorlek, 6 mm hålstorlek, 0.550 XNUMX tum navlängd
139SEK /enhet