LOVEJOY 68514458093 Motion Control-kopplingsnav, 10.60 tum Lbs vridmoment, 0.787 tum Dia., 0.003 Lbs Inch Sq. Tröghet

Artikel: CM7YJL Modell: 68514458093

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsnav för rörelsestyrning
Vinkelavvikelse3 grader
Borrstorlek6mm
HåltypUttråkad
FärgSilver/metallic
KopplingsstorlekMOL20
KopplingstypOldham, tredelad design med insats
Kopplingsvikt (Lb.)15 g
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning9mm
Max. Borra8mm
Max. Driftstemperatur80 grader C
Max. Hastighet1900 rpm
Min. Borra3mm
Tröghetsmoment0.003 lbs.in.sq.
Nominellt moment10.60 tum. -Lbs.
Utanför Dia.20mm
Total längd23mm
Parallell snedställning0.600 "
SerierMOL-serien
Ställ in skruvstorlekM4
StilStäll in skruven
System för mätningmetrisk
Vridstyvhet974 in.-lbs./rad
Volym0.21926 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009

Produktvarianter

ProduktModellMin. BorraBorrstorlekKopplingsstorlekTröghetsmomentNominellt momentUtanför Dia.Total längdParallell snedställningPris
LOVEJOY 68514458116 Kopplingsnav, 1.875 tums hålstorlek, utan kilspår, aluminium | AL9XEY 58116 685144581168mm11mmMOL320.025 Lbs.In.Sq.39.8 tum. -Lbs.32mm-0.1 "720SEK
RFQ
LOVEJOY 68514458115 Oldham kopplingsnav, 10 mm hål, 33 mm längd, aluminium | AM9JPW 58115 / MOL32 X 10MM 68514458115-10mmMOL32-39.8 tum. -Lbs.---720SEK
RFQ
LOVEJOY 68514458079 Motion Control kopplingsnav, 6.20 tum Lbs vridmoment, 0.63 tum Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YJA 685144580793mm3mmMOL160.001 lbs.in.sq.6.20 tum. -Lbs.16mm18mm0.400 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458080 Motion Control kopplingsnav, 6.20 tum Lbs vridmoment, 0.63 tum Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YJB 685144580803mm4mmMOL160.001 lbs.in.sq.6.20 tum. -Lbs.16mm18mm0.400 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458081 Motion Control kopplingsnav, 6.20 tum Lbs vridmoment, 0.63 tum Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YJC 685144580813mm5mmMOL160.001 lbs.in.sq.6.20 tum. -Lbs.16mm18mm0.400 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458082 Motion Control kopplingsnav, 6.20 tum Lbs vridmoment, 0.63 tum Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YJD 685144580823mm6mmMOL160.001 lbs.in.sq.6.20 tum. -Lbs.16mm18mm0.400 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458091 Motion Control kopplingsnav, 10.60 tum Lbs vridmoment, 0.787 tum Dia., 0.003 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YJJ 685144580913mm4mmMOL200.003 lbs.in.sq.10.60 tum. -Lbs.20mm23mm0.600 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514458093 Motion Control-kopplingsnav, 10.60 tum Lbs vridmoment, 0.787 tum Dia., 0.003 Lbs Inch Sq. Tröghet