LOVEJOY 68514458113 Motion Control-kopplingsnav, 39.80 tum Lbs vridmoment, 1.260 tum Dia., 0.025 Lbs Inch Sq. Tröghet

Artikel: CM7YJZ Modell: 68514458113

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsnav för rörelsestyrning
Vinkelavvikelse3 grader
Borrstorlek1 / 2 "
HåltypUttråkad
FärgSilver/metallic
KopplingsstorlekMOL32
KopplingstypOldham, tredelad design med insats
Kopplingsvikt (Lb.)1.90 oz.
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning0.512 "
Max. Borra0.551 "
Max. Driftstemperatur176 Deg. F
Max. Hastighet1200 rpm
Min. Borra0.315 "
Tröghetsmoment0.025 Lbs.In.Sq.
Nominellt moment39.80 tum. -Lbs.
Utanför Dia.1.260 "
Total längd1.299 "
Parallell snedställning0.100 "
SerierMOL-serien
Ställ in skruvstorlekM6
StilStäll in skruven
System för mätningImperial
Vridstyvhet8788 in.-lbs./rad
Volym0.81285 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018

Produktvarianter

ProduktModellTröghetsmomentBorrstorlekKopplingsstorlekNominellt momentUtanför Dia.Total längdParallell snedställningStäll in skruvstorlekPris
LOVEJOY 68514458111 Oldham kopplingsnav, 3/8 i borrhål, aluminium | AK3XMJ 58111 / MOL32 3/8 68514458111-3 / 8 "MOL3239.80 tum. -Lbs.----720SEK
RFQ
LOVEJOY 68514458078 Oldham kopplingsnav, 1/4 i borrning, aluminium | AL3ALK 58078 / MOL16 X 1/4 HUB N/KW 68514458078-1 / 4 "MOL166.20 tum. -Lbs.----480SEK
RFQ
LOVEJOY 68514458102 Oldham kopplingsnav, 3/8 i borrhål, aluminium | AL3LNW 58102 / MOL25 X 3/8 68514458102-3 / 8 "MOL2517.70 tum. -Lbs.----576SEK
RFQ
LOVEJOY 68514458089 Oldham kopplingsnav, 0.25 i borrning, 0.906 i längd, aluminium | AM8TWJ 58089 / 58089 CPLG HUB 1/4" MOL20 68514458089-1 / 7 "MOL2010.60 tum. -Lbs.----528SEK
RFQ
LOVEJOY 68514458076 Motion Control kopplingsnav, 6.20 tum Lbs vridmoment, 0.63 tum Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YHY 685144580760.001 lbs.in.sq.1 / 8 "MOL166.20 tum. -Lbs.0.63 "0.709 "0.400 "M3-
RFQ
LOVEJOY 68514458077 Motion Control kopplingsnav, 6.20 tum Lbs vridmoment, 0.63 tum Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YHZ 685144580770.001 lbs.in.sq.3 / 16 "MOL166.20 tum. -Lbs.0.63 "0.709 "0.400 "M3-
RFQ
LOVEJOY 68514458088 Motion Control kopplingsnav, 10.60 tum Lbs vridmoment, 0.787 tum Dia., 0.003 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YJG 685144580880.003 lbs.in.sq.3 / 16 "MOL2010.60 tum. -Lbs.0.787 "0.906 "0.600 "M4-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514458113 Motion Control-kopplingsnav, 39.80 tum Lbs vridmoment, 1.260 tum Dia., 0.025 Lbs Inch Sq. Tröghet