LOVEJOY 68514461988 Nav, 1.180 tum diameter, 1.380 tum längd, 0.390 tum tjocklek

Artikel: CM7YLH Modell: 68514461988

Få det Maj 14, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCJ-seriens nav
Vinkelförskjutning1.20 grader
BoreFastämne
Borrstorlek1 / 2 "
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
KopplingKäke
KopplingsstorlekCJ14
KopplingstypCJ
Dimension G0.510 "
Dimension HD1.180 "
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)0.060 "
NavstilB
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning0.430 "
MaterialPulvermetall
Max. Axial förskjutning0.0400 "
Max. Borra0.63 "
Max. Radiell förskjutning070 "
Max. Hastighet1900 rpm
Max. Vridmoment133 tum. -Lbs.
Nominellt moment66 tum. -Lbs.
Normalt temperaturintervall-40 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.1.180 "
Total kopplingslängd1.380 "
Skruvgänga Dia.# 8-32
Skruvgänga per tum# 8-32
Ställ in skruvstilkopplingsplatsens storlek0.200 "
Spindelns ytterdiameter1.180 "
Spindeltjocklek (dimension W)0.390 "
System för mätningImperial
Temp. Räckvidd-50 grader. till 248 grader. F
Volym0.59873 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilUtanför Dia.Total kopplingslängdNavmaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514462030 Käftkopplingsnav, CJ 38/45 Kopplingsstorlek, 1-3/4 x 3/8 tums nyckelspår | AJ2XPA 68514462030CJ381 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.15 "4.49 "-CJ868SEK
LOVEJOY 68514462017 Käftkopplingsnav, CJ 28/38 Kopplingsstorlek, 1-1/8 x 1/4 tums nyckelspår | AJ2XPB 68514462017CJ281 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ647SEK
LOVEJOY 68514461984 Käftkopplingsnav, CJ 14/16 kopplingsstorlek, 5/16 utan kilspår | AJ2XPC 68514461984CJ145 / 16 "Ingen kilvägB1.18 "1.38 "-CJ292SEK
LOVEJOY 68514462016 Käftkopplingsnav, med kilspår, böjd käft, hålstorlek 1 tum, metall i pulverform | AL4JEJ 62016 / CJ 28/38B HUB PM 1" 1/4KW 68514462016CJ281"1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ695SEK
RFQ
LOVEJOY 68514462014 Käftkopplingsnav, storlek CJ28/38, 0.750 tums hålstorlek, med kilspår, aluminium | AL6BNC 62014 / CJ28/38 X 3/4 HUB 68514462014CJ283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"A2.56 "3.54 "-CJ663SEK
RFQ
LOVEJOY 68514462009 Käftkopplingsnav, storlek CJ24, 1 tums hålstorlek, med kilspår, pulvermetall | AL7RWZ 62009 / CJ 24/32B HUB PM 1" 1/4KW 68514462009CJ241"1 / 4 "x 1 / 8"B2.2 "3.07 "-CJ521SEK
RFQ
LOVEJOY 68514462019 Käftkopplingsnav, storlek CJ28/38, 1.375 9 tums hålstorlek, med kilspår, aluminium | AL62019LLW 28 / CJ38/1 X 3-8/XNUMX HUB 68514462019CJ281 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"B2.56 "3.54 "-CJ642SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514461988 Nav, 1.180 tum diameter, 1.380 tum längd, 0.390 tum tjocklek