LOVEJOY 68514462012 Käftkopplingsnav, storlek CJ28/38, 0.625 tums hålstorlek, med kilspår, aluminium | AM2DCR 62012 / CJ28/38 X 5/8 HUB

LOVEJOY 68514462012 Käftkopplingsnav, storlek CJ28/38, 0.625 tums hålstorlek, med kilspår, aluminium

Artikel: AM2DCR Modell: 68514462012Cross Ref: 62012/CJ28/38 X 5/8 HUB
639SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCJ-seriens nav
Vinkelförskjutning0.05 "
Borrstorlek5 / 8 "
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
KopplingsstorlekCJ28
KopplingstypCJ
Dimension G0.79 "
Dimension HD1.89 "
Dimension U1.1 "
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)0.1 "
NavmaterialPulvermetall
NavstilA
kilspårUtan Keyway
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning1.38 "
MaterialPulvermetall
Max. Vinkelförskjutning (Δ Ka), n=1500 [1/min]0.9 grader
Max. Axial förskjutning (Δ Ka)0.06 "
Max. Borra1.1 "
Max. Driftstemperatur-50 grader. till 248 grader. F
Max. Radiell förskjutning (Δ Kr)0.01 "
Max. Hastighet8500 rpm
Max. Vridmoment1680 tum. -Lbs.
Min. Borra0.47 "
Nominellt vridmoment (med 92 Shore A spindel)840 tum. -Lbs.
Normalt temperaturområde (med 80 Shore A, 92 Shore A och 95/98 Shore A spindlar)-40 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.2.56 "
Total kopplingslängd3.54 "
Skruvgänga Dia.5/16 "-18
Skruvgänga per tum5/16 "-18
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL)0.59 "
Ställ in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)5 / 16-18
Spindelns ytterdiameter2.56 "
Spindeltjocklek (dimension W)0.59 "
StilUttråkad
System för mätningImperial

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilUtanför Dia.Total kopplingslängdNavmaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514462030 Käftkopplingsnav, CJ 38/45 Kopplingsstorlek, 1-3/4 x 3/8 tums nyckelspår | AJ2XPA 68514462030CJ381 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.15 "4.49 "-CJ868SEK
LOVEJOY 68514462017 Käftkopplingsnav, CJ 28/38 Kopplingsstorlek, 1-1/8 x 1/4 tums nyckelspår | AJ2XPB 68514462017CJ281 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ647SEK
LOVEJOY 68514461984 Käftkopplingsnav, CJ 14/16 kopplingsstorlek, 5/16 utan kilspår | AJ2XPC 68514461984CJ145 / 16 "Ingen kilvägB1.18 "1.38 "-CJ292SEK
LOVEJOY 68514462016 Käftkopplingsnav, med kilspår, böjd käft, hålstorlek 1 tum, metall i pulverform | AL4JEJ 62016 / CJ 28/38B HUB PM 1" 1/4KW 68514462016CJ281"1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ695SEK
RFQ
LOVEJOY 68514462014 Käftkopplingsnav, storlek CJ28/38, 0.750 tums hålstorlek, med kilspår, aluminium | AL6BNC 62014 / CJ28/38 X 3/4 HUB 68514462014CJ283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"A2.56 "3.54 "-CJ636SEK
RFQ
LOVEJOY 68514462009 Käftkopplingsnav, storlek CJ24, 1 tums hålstorlek, med kilspår, pulvermetall | AL7RWZ 62009 / CJ 24/32B HUB PM 1" 1/4KW 68514462009CJ241"1 / 4 "x 1 / 8"B2.2 "3.07 "-CJ521SEK
RFQ
LOVEJOY 68514462019 Käftkopplingsnav, storlek CJ28/38, 1.375 9 tums hålstorlek, med kilspår, aluminium | AL62019LLW 28 / CJ38/1 X 3-8/XNUMX HUB 68514462019CJ281 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"B2.56 "3.54 "-CJ642SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514462012 Käftkopplingsnav, storlek CJ28/38, 0.625 tums hålstorlek, med kilspår, aluminium
639SEK /enhet