LOVEJOY 68514462054 Käftkopplingsnav, kopplingsstorlek 42/55, 42 mm hålstorlek | AN9BDV 62054 / CJ 42/55B X 42MM

LOVEJOY 68514462054 Käftkopplingsnav, kopplingsstorlek 42/55, 42 mm hålstorlek

Artikel: AN9BDV Modell: 68514462054Korsref: 62054 / CJ 42/55B X 42MM
1 912 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCJ-seriens nav
Vinkelförskjutning0.07 "
Borrstorlek42mm
HåltypUttråkad
FärgGrå
KopplingsstorlekCJ42/55
KopplingstypCJ
Kubiska tum40.14441 Cu. I
Dimension G25.91mm
Dimension HD95 mm
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)3.05mm
NavmaterialGjutjärn
NavstilB
kilspårmed Keyway
Keyway Djup12 x 3.3 mm
Nyckelstorlek12 x 3.3 mm
Nyckelbredd12 x 3.3 mm
Längd genom borrning50.04mm
MaterialGjutjärn
Max. Borra55mm
Max. Driftstemperatur-50 grader till 248 grader F
Max. Hastighet6000 rpm
Max. Vridmoment530 Nm
Min. Borra26mm
Nominellt vridmoment (med 92 Shore A spindel)265 Nm
Normalt temperaturområde (med 80 Shore A, 92 Shore A och 95/98 Shore A spindlar)-40 grader till 212 grader F
Utanför Dia.95mm
Total kopplingslängd72.9mm
Skruvgänga Dia.5/16 "-18
Skruvgänga per tum5/16 "-18
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL)20.07mm
Ställ in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)5 / 16-18
Spindel inre diameter46mm
Spindelns ytterdiameter95 mm
Spindeltjocklek (dimension W)20mm
StilUttråkad
System för mätningmetrisk
TypBöjda käkkopplingar
Volym40.14441 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilUtanför Dia.Total kopplingslängdNavmaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514462062 Käftkopplingsnav, CJ 75/90 Kopplingsstorlek | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NAIngen kilvägB160.02mm119.89mm-CJ4 623 kr
LOVEJOY 68514462416 Käftkopplingsnav, kopplingsstorlek CJ55/70, 48 till 70 mm hålstorlek | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NAIngen kilvägA119.89mm90.93mm-CJ2 564 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462050 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 30 mm, gjutjärn | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ1 772 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462056 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 48 mm, pulvermetall | AM2LDN 62056 / CJ42/55 48MM HUB 68514462056CJ42/5548mm14 3.8 mm x mmB95mm72.9mm-CJ1 792 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462051 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 32 mm, pulvermetall | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ1 772 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462059 Käftkopplingsnav, med kilspår, pulvermetall | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB 68514462059CJ48/60NAIngen kilvägB104.9mm80.26mm-CJ1 925 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462048 Käftkopplingsnav, med kilspår, pulvermetall | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NAIngen kilvägB95mm72.9mm-CJ1 324 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514462054 Käftkopplingsnav, kopplingsstorlek 42/55, 42 mm hålstorlek
1 912 kr /enhet