LOVEJOY CJ-seriens nav, gjutjärn, metriska hål i A- och B-stil
Käftkopplingsnav genomgår en exklusiv bearbetningsprocess för att producera en krökt käftprofil som ger större kontaktyta, vilket ökar deras vridmomentkapacitet och minskar kanttrycket. Dessa Lovejoy CJ-kopplingsnav kan ta emot vinkel- och radiella axelfelställningar....Läs mer
Filter
Rensa alla
A
B
Färg: Grå , Kubiktum: 40.14441 Cu. I , Normalt temperaturområde: -40 grader. till 212 grader. F , Splinestorlek: 999999999 , Mätsystem: metrisk , Temp. Räckvidd: -50 grader. till 248 grader. F
CJ-seriens nav, gjutjärn, metriska hål i A- och B-stil
Flexibla kopplingar är utformade för att länka samman två roterande axlar som inte är korrekt inriktade, för att överföra rotationskraft (vridmoment) från en axel till en annan. Flexibla kopplingar innefattar två nav och en spindel, varvid varje nav är fäst vid en axel medan spindeln böjer sig mellan naven för att hantera felinriktningen mellan axlarna. Axelfeljusteringar är radiella, parallella eller vinklade och orsakar komplikationer när rotationskraften överförs från den ena axeln till den andra, i form av belastningar, vibrationer, påkänningar och andra krafter som ändras beroende på typen av felinriktning. Lovejoy kopplingsnav är idealiska för applikationer med förbränningsmotorer och elmotorer. Dessa Lovejoy CJ-kopplingsnav har en krökt käftprofil som hjälper till att koncentrera vridmomentet till den centrala delen av spindelns lemmar och därigenom förbättra effektiviteten hos det elastomera materialet. Den tredelade designen av Lovejoy CJ kopplingsnav gör dem kompatibla med både radiellt och axiellt felinriktade spindlar. Dessa Lovejoy CJ kopplingsnav är gjorda av gjutjärn för att säkerställa hög kompressionshållfasthet och motstå korrosion på utsatta ytor. Dessa Lovejoy CJ kopplingsnav kräver ingen smörjning och förhindrar metall till metall kontakt för minskad friktion. Lovejoy CJ-kopplingsnav, när de är monterade för att bilda kopplingar i CJ-serien, levererar vridmoment från 67 till 247800 tum-lb.
du använder
Lovejoy CJ kopplingsnav används tillsammans med spindlar för att bilda kopplingar, som är idealiska för att länka samman två felinriktade roterande axlar. Dessa Lovejoy CJ-kopplingsnav används i ett brett spektrum av applikationer, såsom transportband, rulltrappor, motorfordon, skogsbruk, jordbruk och gruvdrift, såväl som inom robot- och flygindustrin.
Arbetsmekanism
Lovejoy CJ kopplingsnav är fästa med en spindel för att bilda en käftkoppling. I dessa käftkopplingar trycks spindeln ihop mellan kopplingsnavens käftar. Dessa käftar arbetar inom samma plan, eftersom drivnavets käftar trycker mot de drivna navbackarna. Benen på den elastomera spindeln hjälper till att överföra och dämpa kraften genom kopplingsabsorbenter mellan de drivande och drivna käftarna samtidigt som de komprimeras mellan dem. Dessa kopplingsdämpare är fästa för att absorbera vibrationer och stötar från att överföras, vilket därmed skyddar de omgivande komponenterna från att skadas.
Funktioner
Lovejoy CJ kopplingsnav används i kombination med spindlar för sammanfogning av axlar med parallell, radiell eller vinkelförskjutning.
Dessa Lovejoy CJ kopplingsnav erbjuds i både borrade och oborrade varianter av Raptor Supplies. De borrade varianterna finns i hålstorlekar från 12 till 90 mm.
Lovejoy CJ kopplingsnav hjälper till att länka axlarna med vinkelförskjutning upp till 1.2 grader och axiell förskjutning upp till 0.87 tum.
Dessa nav hjälper till att rotera axeln vid hastigheter upp till 6000 rpm.
Dessa Lovejoy CJ kopplingsnav har en gjutjärnskonstruktion för att ge hög kompressionshållfasthet och korrosionsbeständighet på utsatta ytor.
För att eliminera feljusteringar bör avståndet mellan spindeln och navet vara mellan 3.05 och 5.59 mm.
Dessa Lovejoy CJ kopplingsnav kan användas med fyra typer av spindlar: 80 Shore A (blå) för utmärkt vibrationsdämpning, 92 Shore A (Gul) för hydrauliska applikationer, 95 / 98 Shore A (röd) för applikationer med högt vridmoment och 64 Shore D (grön) för fuktiga miljöer.
Lovejoy CJ kopplingsnav är kompatibla med spindlar med tjocklekar från 20 till 34 mm.
Kompatibla tillbehör
Lovejoy CJ kopplingsnav är kompatibla med 64 Shore D (grön) spindlar för användning i fuktiga miljöer, 80 Shore A (blå) spindlar för utmärkt vibrationsdämpning, 92 Shore A (gul) spindlar för hydrauliska applikationer och 95/98 Shore A (röd) ) spindlar för applikationer med högt vridmoment. Alla dessa spindlar är gjorda av polyuretan för att säkerställa motståndskraft mot smuts, sand, olja, fett, fukt, lösningsmedel och atmosfäriska ozoneffekter. Dessa spindlar kan ta emot vinkelförskjutningar från 0.9 till 1.3 grader, parallella snedställningar från 0.008 till 0.027 tum och axiella snedställningar från 0.039 till 0.252 tum. Förutom gröna spindlar kan alla återstående spindlar tåla temperaturer upp till 248 grader F. De gröna spindlarna kan köras vid en maximal temperatur på 266 grader F.
Standarder och godkännanden
Lovejoy CJ kopplingsnav uppfyller ISO 9001:2008 internationella standarder för tjänster av hög kvalitet.
Installation
Innan du monterar naven, ställ in kilarna i axelns kilspår så att kilen passar ordentligt i kilspåren, med minimal rörelse från sida till sida. Standardnycklar bör helst vara av samma längd eller marginellt längre än kilspåren i navet. Woodruff-nycklar är normalt kortare och överför kanske inte samma mängd vridmoment.
Skjut lämpligt nav på varje axel över nyckeln, samtidigt som du riktar in navets yta mot axeländen. Lovejoy CJ kopplingsnav är designade med ett spelrum och glidpassning, så de bör glida på axeln med försumbar svårighet.
Dra åt ställskruven i ett nav till önskat vridmomentvärde med en kalibrerad momentnyckel och dra sedan lätt åt den andra ställskruven, vilket möjliggör möjliga axiella justeringar när utrustningen flyttas.
Sätt in spindeln i ett nav. Om båda axlarna behöver sträcka sig in i spindelns centrum kanske navet inte är i linje med axeländen.
Flytta utrustningen till den exakta platsen för att uppnå gapet mellan navytorna. Lovejoy CJ kopplingsnav kan hänga över något eller flyttas tillbaka på axlarna för att kompensera felinriktningar i axelseparationen.
Kontrollera inriktningen med antingen en mätklocka eller metoden med rak kant, och gör mätningar på fyra platser med 90 graders mellanrum, för att säkerställa att inriktningen inte överskrider den tillåtna snedställningen.
Dra åt ställskruvarna med en kalibrerad momentnyckel till erforderligt vridmoment.
Kontrollera parallell, vinkel och axiell inriktning igen för noggrannhet.
Ta bort allt material och verktyg från axeln och kopplingen. Installera lämpligt kopplingsskydd enligt OSHA-kraven och ta bort tagout- eller lockoutsatsen från strömförsörjningen. Utrustningen är nu redo att testas.
Vanliga frågor
Vilka andra varianter av Lovejoy käftkopplingsnav erbjuds av Raptor Supplies?
BSE-dimensionen (axelseparation) för en Lovejoy-koppling ska mätas från den ena änden av den första axeln till den andra änden av den andra axeln, inte till Lovejoy CJ-kopplingsnavets ytor.
Vad är skillnaden mellan styva och flexibla kopplingar?
Styva kopplingar erbjuder en styv koppling mellan två axlar som är stadigt förbundna, och underlättar kopplingen att överföra vridmoment smidigt genom hela systemet. Flexibla kopplingar ger flexibla anslutningar, och det finns en chans att förlora ett visst vridmoment under transmissionen.
Var ligger Lovejoys högkvarter?
Lovejoy Inc. har sitt huvudkontor i Downers Grove, Illinois, USA
Vilket företag äger Lovejoy Inc.?
The Timken Company, den globala ledaren av lager och kraftöverföringsprodukter, äger Lovejoy.