LOVEJOY 68514470006 SS Typ Nav SS075, 1/4 tums hålstorlek, utan kilspår | AL4PMF 70006

LOVEJOY 68514470006 SS typ nav SS075, 1/4 tums hålstorlek, utan kilspår

Artikel: AL4PMF Modell: 68514470006Korsreferens: 70006
1 086 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSS-typnav
Borrstorlek1 / 4 "
HåltypFärdig borrning
FärgMetallisk
KopplingsstorlekSS075
KopplingstypSS
Dimension G0.5 "
Navets längd1.32 "
kilspårUtan Keyway
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning0.82 "
MaterialRostfritt stål
Max. Borra0.875 "
Min. Borra0.25 "
Utanför Dia.1.36 "
System för mätningImperial
Tråd1 / 4-20
Tråd Dia.1/4 "-20
Trådar per tum1/4 "-20

Funktioner:

  • Lovejoy SS075-kopplingar har tre komponenter; två enheter SS075 käftkopplingsnav och en spindel av samma serie.
  • Lovejoy 68514470006 nav av SS-typ används för kraftöverföring och för att hantera axelfel i växellådor, elektriska pumpar, motorer, fläktar och kompressorer.
  • Den överför snedställning och stötar till den centrala delen av kopplingen för att minimera slitage.
  • Detta SS-nav har färdiga hål för att säkerställa rostskydd och kan prestera även vid elastomerfel.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är stegen för att välja rätt käftkopplingsnav?

A.

  • Bestämma användningen.
  • Att välja material med hänsyn till den avsedda användningsmiljön.
  • Val av koppling på basis av vridmoment, hastighet och hålstorlek.
  • Käftkopplingsnavtyper är baserade på användning och deras förmåga att hantera graden av rörelse eller rotation. Till exempel överför krökta käftkopplingsnav (Lovejoy CJ-serien) högt vridmoment och kan hantera en viss grad av rotation (glapp) på grund av deras böjda käftdesign.

F. Vad är skillnaden mellan kilspår och nyckellösa käftkopplingsnav?

A. Käftkopplingsnav har en utskuren slits, känd som kilspår som passar i axelkilarna. Dessa nycklar främjar förbättrat vridmoment och förhindrar glidning, samt minskar förluster orsakade av vibrationer och glapp (grad av fri rörelse mellan två roterande, matchande delar). Vissa applikationer kräver dock inga nycklar, eftersom nyckellösa käftkopplingsnav endast använder ställskruvar för att överföra vridmoment. Nyckellösa nav är idealiska för situationer som förblir opåverkade även om axlarna slirar.

F. Vilka vanliga misstag görs när man väljer ett käftkopplingsnav?

A.

  • Underlåtenhet att kontrollera den maximala hålkapaciteten: Användare bör alltid kontrollera axelstorleken på den drivna utrustningen innan de väljer käftkoppling.
  • Använda kopplingar av samma storlek överallt: Det kan verka som en bra idé att förhindra stillestånd. Men en överdimensionerad eller underdimensionerad käftkoppling kan orsaka motorfel.
  • Ignorera värme och kemisk kompatibilitet: Eftersom käftkopplingarna kräver att man köper både nav och spindlar, bör man se till att de båda är kompatibla med varandra.
  • Med utsikt över utrymmesbegränsningar: Se till att de valda kopplingarna kan passa det avsedda utrymmet. Tillämpningar med högt vridmoment kräver vanligtvis antingen en koppling med stor diameter eller en koppling med flera konfigurationer och hög vridmomentdensitet.

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.MaterialKopplingstypNavets längdPris
LOVEJOY 68514476406 SS Typ Nav SS095, 1/2 tums hålstorlek, ingen kilspår | AJ2XDL 68514476406SS0951 / 2 "Ingen kilväg1"2.11 "Rostfritt stålSS1.52 "2 177 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514470006 SS typ nav SS075, 1/4 tums hålstorlek, utan kilspår
1 086 kr /enhet