Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514476406 SS Typ Nav SS095, 1/2 tums hålstorlek, ingen kilspår | AJ2XDL

LOVEJOY 68514476406 SS typ nav SS095, 1/2 tums hålstorlek, ingen kilspår

Finns i lager
Artikel: AJ2XDL Modell: 68514476406
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
2 177 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSS-typnav
Borrstorlek1 / 2 "
HåltypFärdig borrning
FärgMetallisk
KopplingsstorlekSS095
KopplingstypSS
Dimension G0.52 "
Navets längd1.52 "
kilspårUtan Keyway
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning1"
MaterialRostfritt stål
Max. Borra1"
Min. Borra0.25 "
Utanför Dia.2.11 "
System för mätningImperial
Tråd5 / 16-18
Tråd Dia.5/16 "-18
Trådar per tum5/16 "-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3735
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.MaterialKopplingstypNavets längdPris
LOVEJOY 68514470006 SS Typ Nav SS075, 1/4 tums hålstorlek, utan kilspår | AL4PMF 70006 68514470006SS0751 / 4 "Ingen kilväg0.82 "1.36 "Rostfritt stålSS1.32 "1 086 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514476406 SS typ nav SS095, 1/2 tums hålstorlek, ingen kilspår
2 177 kr /enhet