Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514470017 SS Typ Nav SS100, 3/4 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tums nyckelspår | AC9UGX 70017

LOVEJOY 68514470017 SS typ nav SS100, 3/4 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tum kilspår

Finns i lager
Artikel: AC9UGX Modell: 68514470017Korsreferens: 70017

Få det Maj 6, Måndag
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
2 194 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSS-typnav
Borrstorlek3 / 4 "
HåltypFärdig borrning
FärgMetallisk
KopplingsstorlekSS100
KopplingstypSS
Dimension G0.71 "
Navets längd2.09 "
kilspårmed Keyway
Keyway Djup3 / 16 "x 3 / 32"
Nyckelstorlek3 / 16 "x 3 / 32"
Nyckelbredd3 / 16 "x 3 / 32"
Längd genom borrning1.38 "
MaterialRostfritt stål
Max. Borra1.375 "
Min. Borra0.437 "
Utanför Dia.2.54 "
System för mätningImperial
Tråd5 / 16-18
Tråd Dia.5/16 "-18
Trådar per tum5/16 "-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8483908040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.MaterialNavets längdKopplingstypPris
LOVEJOY 68514470007 SS Typ Nav SS075, 1/2 tums hålstorlek, 1/8 x 1/16 tum nyckelspår | AC9UFY 70007 68514470007SS0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.36 "Rostfritt stål1.32 "SS1 445 kr
LOVEJOY 68514470008 SS Typ Nav SS075, 5/8 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tums nyckelspår | AC9UFZ 70008 68514470008SS0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.36 "Rostfritt stål1.32 "SS1 445 kr
LOVEJOY 68514470009 SS Typ Nav SS075, 3/4 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tum nyckelspår | AC9UGA 70009 68514470009SS0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.36 "Rostfritt stål1.32 "SS1 445 kr
LOVEJOY 68514470011 SS Typ Nav SS095, 1/2 tums hålstorlek, 1/8 x 1/16 tum nyckelspår | AC9UGB 70011 68514470011SS0951 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.36 "Rostfritt stål1.34 "SS1 792 kr
LOVEJOY 68514470012 SS Typ Nav SS095, 5/8 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tums nyckelspår | AC9UGC 70012 68514470012SS0955 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "Rostfritt stål1.52 "SS1 792 kr
LOVEJOY 68514470013 SS typ nav SS095, 3/4 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tum nyckelspår | AC9UGT 70013 68514470013SS0953 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "Rostfritt stål1.52 "SS1 792 kr
LOVEJOY 68514470014 SS-typnav SS095, 7/8 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tums nyckelspår | AC9UGU 70014 68514470014SS0957 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.54 "Rostfritt stål1.52 "SS1 792 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514470017 SS typ nav SS100, 3/4 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tum kilspår
2 194 kr /enhet